絞り込み
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
ねじの種類
G・M・NPT・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
375件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のパイロット弁本体キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品パイロット弁本体
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のプランジャ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品プランジャスプリング、プランジャ
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のスプリングです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品スプリング
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品Oリング(P-10)(P-5)(AS568-019)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のスプリングです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品スプリング
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-4)(2ヶ)、Oリング(AS568-019)、十字穴付タッピンねじ、平ワッシャ、流量調整棒、流量調整ハンドル、Oリング(P-12.5)、Oリング(P-5)、パイロット弁座
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥15,798税込¥17,378
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥14,698税込¥16,168
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のラッチパルス信号式コイルです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品モールドコイル
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥2,289税込¥2,518
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の手動動作ニードルキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-5)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンエンドです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-40U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンエンドです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-25U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-20U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-40U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンエンドです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-20U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-25U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40※、50※用のユニオンOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-40、50構成部品Oリング(P-58)(10ヶ)
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ CKD

    電動アクチュエータ

    CKD
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    19日以内出荷
    ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。電動グリッパは高把持力です。
    用途多品種ワークのハンドリングに。省配線薄形でロボット先端用途に。モーターステッピングモータ
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線 CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線

    CKD
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
    用途水の制御に適します仕様グロメットリード線トラスコ品番838-8028材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム接続口径Rc1電源(V)DC24ポート数2材質(シール)NBR接続口径(Rc)1作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)電源(DC-V)24流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPSCv値12作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
  • 圧力計 CKD

    圧力計

    CKD
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
    用途圧縮空気の圧力を目視管理に材質黄銅他使用流体圧縮空気サイズ(Φmm)外形42.8
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線 CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線

    CKD
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    9日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
    用途水の制御に適します仕様グロメットリード線材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴムポート数2材質(シール)NBR作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPS作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
  • パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷
    ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)
    ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
  • スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKD

    スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
    用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4
  • パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6
  • パイロット式5ポート弁 4GB1シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GB1シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.3
  • パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管

    CKD
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
  • パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管

    CKD
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)21.5使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]4.3
  • パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管

    CKD
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
  • マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    16日以内出荷
    AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    16日以内出荷
    AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

    CKD
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    16日以内出荷
    AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AD12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AD12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    16日以内出荷
    AD12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    16日以内出荷
    AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブ