絞り込み
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
ねじの種類
G・M・NPT・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
375件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    42,900税込47,190
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式弁構造直動式ポペット構造
  • AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    800税込880
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~)

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • 直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG CKD

    直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG

    CKD
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷から19日以内出荷
    多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
    コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
  • 直動式2ポート弁 通電時開形 AB CKD

    直動式2ポート弁 通電時開形 AB

    CKD
    4,605税込5,066
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
    コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
  • PVSシリーズ(パイロット式) CKD

    PVSシリーズ(パイロット式)

    CKD
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    作動方式パイロット式
  • 空気用 CKD

    空気用

    CKD
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
    用途通電時開形接続口径RC3/4質量(kg)2.2外形寸法(mm)100×35Φ×159ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rcオリフィス(mm)20
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型 日本精器

    4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型

    日本精器
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    電磁弁幅15mmのコンパクトタイプの4方向電磁弁です。配線方式を選定出来ます。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁。トラスコ品番121-4482型式シングル流体空気電源(V)100電圧(V)AC100有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用のOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品Oリング(P-8)(P-9)(P-3)(P-5)(AS568-018)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    5,098税込5,608
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20~50A、40フランジ、50フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~50A、40F、50F構成部品六角ボルト(M8×20)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A、100フランジ用の手動操作ニードルキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A、100F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    6,898税込7,588
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品六角ボルト(M10×25)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用の流量調整棒キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用の手動操作ニードルキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイル用ウェーブワッシャーです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品ウェーブワッシャ
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のダイヤフラム組立です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品ダイヤフラム組立
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のネジ(アクチュエータ用)です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品十字穴付皿小ねじ(M4×10)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のパイロット弁本体キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の流量調整棒キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    14,698税込16,168
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、インシュレータ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のスプリングです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品スプリング
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のナットキット(アクチュエータ用)です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用のパイロット弁本体キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形の連続通電式コイルです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品モールドコイル
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のパイロット弁本体キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    15,798税込17,378
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用の流量調整棒キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    16,798税込18,478
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形、GSV2形のラッチパルス信号式マグネットキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F/GSV2-20~50構成部品ウェーブワッシャ、リングプレート、マグネット
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のスプリングです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品スプリング
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイルです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品モールドコイル
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用の連続通電式コイル用インシュレータです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品インシュレータ
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のネジ(アクチュエータ用)です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品十字穴付皿タッピンねじ(4×25)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁座キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のパイロット弁本体キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品パイロット弁本体
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-10)(P-4)(P-5)(AS568-019)(P-12.5)(P-5)
ソレノイドバルブ