絞り込み
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
ねじの種類
G・M・NPT・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
375件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

    CKD
    ¥16,398~税込¥18,038~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用に電圧ACコイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

    CKD
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AP21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AD12シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AD12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AD12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-15A / 20A / 25AシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25ARoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799税込¥879
    1台
    7日以内出荷
    マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種ADK12-15A / 20A / 25Aシリーズ電圧AC/DCコイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)構成1ナット、2スペーサA、3スペーサ、4Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ APK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品)

    CKD
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル組立です。
    用途メンテナンス用に対象機種SPK11シリーズ電圧ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AD21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799税込¥879
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ APK21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種APK21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50Fシリーズ電圧AC/DCコイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)構成1六角ナット、2スペーサA×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥869税込¥956
    1台
    21日以内出荷
    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用に対象機種SPK11シリーズ電圧ACコイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799税込¥879
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種ADK21-32A・32F・40A・40F・50A・50Fシリーズ電圧AC/DCコイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)構成1ナット、2スペーサA×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AD22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥7,348~税込¥8,083~
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥7,348~税込¥8,083~
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥4,975~税込¥5,473~
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥4,975~税込¥5,473~
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥4,975~税込¥5,473~
    1台
    4日以内出荷から27日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥1,648~税込¥1,813~
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に対象機種AG414344シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥1,648~税込¥1,813~
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に対象機種AG313334シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥800~税込¥880~
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)

    CKD
    ¥7,763~税込¥8,539~
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥5,038~税込¥5,542~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)

    CKD
    ¥9,325~税込¥10,258~
    1セット
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流体制御用直動形2ポートバルブ ParkerTAIYO

    流体制御用直動形2ポートバルブ

    ParkerTAIYO
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。防爆仕様です。
    電源(V)DC24使用流体空気、水流体温度(℃)-10~50(空気)、0~75(水)(凍結なきこと)
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~)

    CKD
    ¥48,150~税込¥52,965~
    1台
    7日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~)

    CKD
    ¥42,525~税込¥46,778~
    1台
    7日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~)

    CKD
    ¥17,513~税込¥19,264~
    1台
    7日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-15A-N~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-15A-N~)

    CKD
    ¥37,538~税込¥41,292~
    1台
    7日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~)

    CKD
    ¥16,600~税込¥18,260~
    1台
    4日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-25A-N~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-25A-N~)

    CKD
    ¥48,250~税込¥53,075~
    1台
    7日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~)

    CKD
    ¥19,950~税込¥21,945~
    1台
    7日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~)

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    5日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体水流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~)

    CKD
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~)

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体水流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)

    CKD
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    5日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    5日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体水流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
ソレノイドバルブ