絞り込み
管接続口径
- 2
- 1/8(437)
- 1/4(1,245)
- 3/8(1,113)
- 1/2(612)
- 3/4(353)
- 1(346)
- 1-1/4(68)
- 1-1/2(72)
- 2-1/2(6)
- 32A(51)
- 40A(54)
- 50A(61)
- M5(22)
- Φ4(10)
- Φ6(18)
- Φ8(17)
- Φ10(28)
- Φ12(26)
- その他(29)
- 管接続口径をもっと見る
ブランド
- SMC(66)
- CKD(13)
定格電圧(V)
- AC24(2)
- AC48(3)
- AC100(29)
- AC110(26)
- AC120(2)
- AC200(27)
- AC220(27)
- AC230(2)
- AC240(7)
- DC12(9)
- DC24(40)
- DC48(4)
- DC100(4)
- DC220(1)
- その他(2)
ポート数
- 2(41)
作動方式
- NC(通電時開)形(2)
- NO(通電時閉)形(2)
- パイロットキック式(2)
- パイロット式(1)
ねじの種類
- G(35)
- NPT(31)
- NPTF(8)
- Rc(49)
G・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(437)
1/4(1,245)
3/8(1,113)
1/2(612)
3/4(353)
1(346)
1-1/4(68)
1-1/2(72)
2
50A(61)
管接続口径をもっと見る

ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個61日以内出荷ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上用途水用耐圧(MPa)2使用流体水流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ
マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台16日以内出荷AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台16日以内出荷AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から16日以内出荷ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台16日以内出荷AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
CKD¥23,998~税込¥26,398~1台4日以内出荷から16日以内出荷APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2392D
SMC¥43,980税込¥48,3781個欠品中ポート数2管接続口径G2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2392A
SMC¥43,980税込¥48,3781個欠品中ポート数2管接続口径NPT2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390S
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ポート数2管接続口径NPT2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390F
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ポート数2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390B
SMC¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷ポート数2管接続口径Rc2定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC722A
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC721A
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBRランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA722A
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(2) ノーマルオープン
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA721A
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(1) ノーマルクローズ
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND702DS)
SMC¥97,980税込¥107,7781個30日以内出荷型式VND7ポート数2管接続口径(50A) 2ねじの種類(F) Gオリフィス径(Φmm)50バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700DS)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個30日以内出荷型式VND7管接続口径(50A) 2オリフィス径(Φmm)50バルブ(0) N.C.