絞り込み
管接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(7)
- 3/8(6)
- 1/2(9)
- 3/4(8)
- 1(7)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 32A(1)
- 40A(1)
- 50A(1)
ブランド
- SMC(15)
- CKD(3)
定格電圧(V)
- AC100(7)
- AC110(9)
- AC200(6)
- AC220(8)
作動方式
- パイロットキック式(1)
- パイロット式(9)
- 直動式(8)
ポート数
- 2
ねじの種類
- G(9)
- NPT(7)
- Rc(13)
G・NPT・Rc
「管接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(7)
3/8(6)
1/2(9)
3/4(8)
1(7)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
50A(1)

SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND40
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式ねじの種類Rc
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND30
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。ポート数2管接続口径3/4作動方式パイロット式
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND20
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND10
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から20日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式