絞り込み
管接続口径
- 3/8(10)
- 1/2(9)
- 3/4(9)
- 1(9)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(9)
- 2(7)
ブランド
- SMC(11)
ポート数
- 2(1)
定格電圧(V)
- DC24(1)
ねじの種類
- G
- NPT(12)
- NPTF(1)
- Rc(28)
作動方式
- 直動式(1)
直動式
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
3/8(10)
1/2(9)
3/4(9)
1(9)
1-1/4(9)
1-1/2(9)
2(7)

アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK23
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷から13日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。作動方式直動式ポート数2
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力低パイロット圧力タイプ最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷から34日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷から34日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個25日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5