絞り込み
ブランド
- CKD(4)
定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC100(1)
- AC110(1)
- AC200(1)
- DC6(2)
- DC24(1)
管接続口径
- 3/4
- 1/2(1)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(2)
- 2(4)
- 2-1/2(3)
- 3(2)
- 40A(2)
- 50A(2)
- 60A(1)
- 65A(1)
- 80A(2)
- 100A(2)
作動方式
- パイロット式(2)
ねじの種類
- Rc(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

散水用電磁弁
CKD¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から9日以内出荷耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。種類電磁弁形状ストレート使用流体農業用水接続口径Rc3/4~2最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa)0.03~1.0最高使用頻度(回/min)1電源(V)DC6流体温度(℃)5~60コイルハウジングラッチ形定格電圧(V)DC6ねじの種類Rc
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)