絞り込み
ブランド
- CKD(2)
定格電圧(V)
- DC6
- AC24(3)
- AC100(3)
- AC110(1)
- AC200(2)
- DC24(3)
管接続口径
- 3/4(2)
- 1(1)
作動方式
- パイロット式(1)
ねじの種類
- Rc(2)

散水用電磁弁
CKD¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から9日以内出荷耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。形状ストレート接続口径Rc3/4~2種類電磁弁電源(V)DC6定格電圧(V)DC6使用圧力(MPa)0.03~1.0コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体農業用水流体温度(℃)5~60最高使用頻度(回/min)1