絞り込み
材質(先芯)
形状

化学防護長靴RS-2
重松製作所¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)形状ハイカット質量(kg)1.7色イエロー種類セーフティーシューズ規格JIS T 8117(2005適合品)長さ(cm)約29(26cm)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)ニトリルゴム標準質量(g/片足)950機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性足幅2E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)20.0靴タイプ長靴
ハズマックスブーツB
アゼアス¥33,980税込¥37,3781足当日出荷から4日以内出荷耐化学薬品用の長靴です。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)/化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場/未知有害化学薬品を取り扱う作業現場/その他、最大限の防護が必要な作業現場材質胴部、底部:PVC合成ゴム形状ハイカット色緑種類作業靴規格EN13832-2/EN ISO 20345適合機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
892-77210 ハズマックスブーツB 耐化学薬品長靴
ハズマックス¥34,980税込¥38,4781足6日以内出荷踏み抜き防止用のスチール板を用いた耐薬品用化学長靴です。商品の主な使用用途:ハズマット作業使用上の注意事項:使用前の目視点検で異常が発見された場合は使用しないでください。その他:B.S.EN345、ENISO20345に沿った化学防護長靴です。形状ハイカット色緑規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用靴タイプ長靴