シバタ工業
AC052 セーフティベアー#1001白熊
色
ネイビー
質量(g)
26cm/両足:1860
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
全7種類を絞り込む
長さ(cm)
選択してください
22
23
24
25
26
27
28
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
フード高(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03347457
AC052/28.0cm
28
43
15
42
26.7cm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347482
AC052/22.0cm
22
38
13
37
23.1cm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347491
AC052/25.0cm
25
43
15
38
24.9cm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347500
AC052/23.0cm
23
38
13
37
23.7cm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347509
AC052/24.0cm
24
43
15
37
24.3cm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347466
AC052/27.0cm
27
43
15
42
26.1cm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03347518
AC052/26.0cm
26
43
15
40
25.5cm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください