絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- サンワサプライ(3)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(3)
- バウヒュッテ(2)
- StarTech.com(2)
- ナカバヤシ(1)
- トライメイト(1)

キーボードスライダー
サンワダイレクト¥7,498税込¥8,2481台3日以内出荷既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)幅(mm)627/644質量(kg)約1.8高さ(mm)87/102/117/132奥行(mm)295耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260
キーボードスライダー
サンワダイレクト¥8,298税込¥9,1281台3日以内出荷既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS色ブラック使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)10組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1
エルゴノミクスキーボードスライダー
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷材質(クランプ)スチール、(棚板)HIPS質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×310×152天板厚さ(mm)15~40総耐荷重(kg)10
キーボードスライダー
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)幅(mm)817質量(kg)約3.9色ブラック高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5奥行(mm)310耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265
エルゴノミクスキーボードスライダー
サンワダイレクト¥6,698税込¥7,3681台3日以内出荷既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128材質(棚板)HIPS材質(クランプ)スチール総耐荷重(kg)10