絞り込み
ブランド
  • TARGUS
  • StarTech.com(53)
  • エレコム(39)
  • サンワサプライ(39)
  • j5 create(21)
  • RS PRO(13)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
  • サンワダイレクト(12)
  • JTT(6)
  • UGREEN(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • Dell Technologies(4)
  • アドテック(3)
  • プリンストン(3)
  • グリーンハウス(3)
  • エアリア(3)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS

    Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86

    TARGUS
    1台
    取扱い終了
    ・1本のケーブルでデュアルビデオワークスペースを構築し、電源を供給。・2台の4Kディスプレイを複数のホストや周辺機器に接続して、デュアル超高解像度ビデオ体験を実現
    仕様●Display Port:2●DVI-D:0●DVI-I:0●Mini Display Port:0●Thunderbolt:0●Total USB A Ports:4(急速充電1)●USB-C / USB 3.2 G2:1●VGA:0●イーサネット:あり電源コンセント対応Windows, Mac, Android, Chrome, Linux UbuntuRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2
  • Targus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50 TARGUS

    Targus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50

    TARGUS
    1台
    取扱い終了
    ・2 つの HDMI 2.0 ポートを介して、シングル 5K およびデュアル 4K UHD HDR @ 60 Hz ビデオをサポート。・最大 65W の Power Delivery 3.0。・1 つの USB 3.2 Gen 1 Type-C upstream facing port
    仕様●Display Port:0●DVI-D:0●DVI-I:0●Mini Display Port:0●VGA:0●イーサネット:あり規格USB 3.2 G1電源コンセント出力電圧(V)5, 9, 12, 15, 20対応Windows, Mac, Android, Chrome, Linux Ubuntu互換性USB-A, USB-CRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2
  • Targus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru TARGUS

    Targus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru

    TARGUS
    1台
    取扱い終了
    ・1 台の外部 HDMI ディスプレイ (最大解像度 4K@30Hz) または 1 台の VGA ディスプレイ (最大解像度 1920x1200@60Hz) を接続。・ギガビット イーサネット ポートを使用して、インターネットに迅速かつ安全に接続。・2 つの USB-A 3.2 Gen 1 ポート (1 つは急速充電) と 1 つの USB-C 3.2 Gen 1 ポートをホストに追加
    仕様●Display Port:なし●DVI-D:なし●DVI-I:なし●Mini Display Port:なし●Total USB A Ports:2●VGA:1●イーサネット:あり規格USB 3.2 G1電源Pass-thru対応Windows, Mac, and Chrome互換性USB-CRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)