絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- StarTech.com(52)
- サンワサプライ(36)
- j5 create(20)
- BELKIN(ベルキン)(14)
- エレコム(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- JTT(6)
- UGREEN(6)
- Dell Technologies(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- アドテック(3)
- エアリア(3)
- プリンストン(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- マリンテック(2)
- VAIO(2)
- 富士ソフト(2)
- インターベース(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート
グリーンハウス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
ノートPCスタンド型ドッキングステーション 6in1 シルバー
グリーンハウス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷USB Type-CとType-Aの両方に対応した2WAYカードリーダー/ライターです。スマートフォン、タブレット、PCなど幅広い機器で使用可能で、SDカードとmicroSDカードに対応しています。microSDはアダプタ不要でそのまま挿入できるため、手軽さが魅力です。USB3.0規格に準拠し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。デジカメや一眼レフで撮影した写真や動画をすばやく転送でき、作業効率が向上します。コンパクトなサイズ(約80.5×22.9×10.7mm)で持ち運びにも便利。Type-CとType-Aは同時使用不可ですが、切り替えて使える柔軟性があり、iPad(Type-C搭載モデル)にも対応しています。高品質・安全性を保証する国際認証(ISO9001など)も取得しており、信頼性の高い製品です。価格も手頃で、日常使いに最適なカードリーダーです。質量(g)22.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×22.9×10.7電源電圧(V)5(USBポートから給電)消費電流(mA)【最大】500【待機時】100保証期間6ヶ月間データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【アップストリームポート】USB Type-A / USB Type-CUSB規格USB3.0 / 2.0 / 1.1
3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション
グリーンハウス¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から8日以内出荷ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。質量(g)約45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず)最大消費電力(W)5ケーブル長(mm)約185供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
8 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション
グリーンハウス¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷USB Type-Cポート1つでノートパソコンやタブレットの拡張性を大幅に向上できる、8in1タイプのコンパクトドッキングステーションです。HDMI映像出力、有線LAN、USB機器接続、SDカード・microSDカードの読み書き、PD給電機能を1台に集約しており、デスク周りをすっきり整理しながら快適な作業環境を実現します。4K(60Hz)対応のHDMIポートを搭載し、ノートパソコンやNintendo Switchの映像をテレビやディスプレイへ高画質で出力可能。大画面での資料作成や映像視聴、プレゼンテーションなど幅広い用途で活躍します。また、USB3.2 Gen1対応のUSB Type-Aポートを2基、USB Type-Cポートを1基備えており、マウスやキーボード、USBメモリーなどの周辺機器もまとめて接続できます。さらに、SDカードとmicroSDカードの両スロットを搭載しているため、デジタルカメラやスマートフォンのデータ管理もスムーズ。写真や動画を扱うクリエイティブワークにも便利です。有線LANポートも備えており、安定したネットワーク環境が求められるオンライン会議や大容量データのやり取りにも安心して使用できます。USB Power Delivery 100W入力に対応し、ノートパソコンへ最大90Wの給電を行いながら使用できるため、ポート不足を解消しつつ充電も同時に行えます。コンパクトで放熱性に優れたメタルボディを採用しており、持ち運びにも便利。WindowsやMacはもちろん、iPadやiPhone、Android端末にも対応し、オフィスワークからテレワーク、外出先での作業まで幅広く活用できる多機能ドッキングステーションです。
7 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション
グリーンハウス¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷ノートパソコンのUSB Type-Cポート1つで、映像出力・有線LAN・USB機器接続・充電をまとめて拡張できる7in1ドッキングステーションです。HDMIポートを2基搭載しており、最大4K(60Hz)の高精細な映像出力に対応。外部ディスプレイを活用したデュアルモニター環境を手軽に構築できるため、テレワークやオフィスワークの作業効率向上に貢献します。また、有線LANポートを搭載しているため、Wi-Fi環境が不安定な場所でも安定したネットワーク接続が可能です。さらに、USB3.2 Gen1対応のUSB Type-Aポートを2基、USB Type-Cポートを1基備え、マウスやキーボード、外付けストレージなどの周辺機器もまとめて接続できます。USB Power Delivery 100W入力に対応しており、対応する充電器を接続すれば、ドッキングステーションを使用しながらノートパソコンへの給電も可能です。コンパクトで放熱性に優れたメタルボディを採用し、持ち運びにも便利な設計。さらに余裕のある50cmロングケーブルにより、デスク上での取り回しも快適です。WindowsやMacはもちろん、iPadやiPhone、Nintendo Switchにも対応しており、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍します。デスク周りの配線をすっきり整理しながら、快適な作業環境を実現したい方におすすめのドッキングステーションです。
5 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション
グリーンハウス¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷USB Type-Cポートを搭載したパソコンやタブレットの拡張性を高める、5in1タイプのコンパクトドッキングステーションです。USB Type-Cケーブル1本を接続するだけで、USB機器の接続や映像出力、ノートパソコンへの給電をまとめて行うことができ、デスク周りをすっきりと整理できます。USB3.2 Gen1対応のUSB Type-Aポートを2基、USB Type-Cポートを1基搭載しており、マウスやキーボード、USBメモリーなどの周辺機器を同時に接続可能です。また、4K(60Hz)対応のHDMI出力ポートを備え、ノートパソコンやNintendo Switchの映像をテレビやディスプレイへ高画質で出力できるため、資料作成や動画視聴、プレゼンテーションなどを快適に行えます。さらに、USB Power Delivery 100W入力に対応しており、対応する充電器を接続することで、ノートパソコンへ最大90Wの給電を行いながら周辺機器を使用できます。外出先やフリーアドレス環境でもケーブル1本で作業環境を構築できるため、テレワークやモバイルワークにも最適です。本体には放熱性に優れたメタルボディを採用し、コンパクトかつ軽量設計で持ち運びにも便利。WindowsやMacをはじめ、iPad、iPhone、Nintendo Switchにも対応しており、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍するUSB Type-Cドッキングステーションです。
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応StarTech.com税込¥58,278¥52,980
ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & WindowsStarTech.com税込¥27,478¥24,980
マルチポートアダプター/USB-C接続/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-C + 3x USB-A/イーサネット/SD microSDカードリーダー/Dell HP LenovoノートPC対応StarTech.com税込¥10,998¥9,998
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 3x USB-C/LAN/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-CハブStarTech.com税込¥13,178¥11,980
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A+1x USB-C/2.5GbE LAN/SDカードスロット/ドッキングステーションStarTech.com税込¥10,448¥9,498
マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/DisplayPort 4K 60Hz/100W PD/5x USB 5Gbps/イーサネット/10-in-1 ドッキングステーションStarTech.com税込¥15,378¥13,980
マルチポートアダプター/USB4接続/デュアルモニター/4K 144Hz/140W PD/1x USB-A + 2x USB-C 10Gbps/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS Windows対応StarTech.com税込¥21,978¥19,980