絞り込み
特性
- VESA規格対応(1)
- 回転機能(3)
- 折り畳み可能(2)
- 滑り止め(3)
- 縦置き・横置き対応(2)
- 角度調節(6)
- 鍵付(3)
- 高さ調節(2)
ブランド
- サンワサプライ
- メディアカバーマーケット(189)
- サンワダイレクト(39)
- MOFT(モフト)(21)
- エレコム(19)
- エツミ(14)
- 山崎実業(10)
- JTT(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- 多摩電子(7)
- Lazos(7)
- Velbon(ベルボン)(4)
- Zebra Technologies(4)
- ロジック(4)
- タイムリー(4)
- ビューティーネイラー(4)
- TRUSCO(3)
- カシムラ(3)
- 槌屋ヤック(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「特性」から絞り込む
VESA規格対応(1)
回転機能(3)
折り畳み可能(2)
滑り止め(3)
縦置き・横置き対応(2)
角度調節(6)
鍵付(3)
高さ調節(2)

モバイルタブレットスタンド
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。 角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。 タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。 本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。 本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。 縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。色ブラック材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン質量(g)約138タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)アズワン品番64-0878-18特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
ホルダー
サンワサプライ¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット材質ABS使用工具プラスドライバー, 手袋取付方式壁面
iPadスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。タイプ卓上スタンド型特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能適合機種Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど材質本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×22×84
ホルダー
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。最小12~最大22.5cmまでの幅に対応します。※タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。厚さは1.8cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョインとなっており、自由な角度で使用できます。背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。用途動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント。材質プラスチックサイズ幅もしくは高さは12~22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットPC対応 ※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もございます。 ※スマートフォン、タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。対応機種11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPad 10.2インチ(第8世代)、Surface Go 2、Surface Pro X、iPad 10.2インチ(第7世代)三脚取付ねじあり1/4-20UNC特性角度調節
ホルダー
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。使用工具手袋取付場所支柱固定方法クランプ式
アーム
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。セット内容本体、取扱説明書材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2耐荷重(kg)1対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など適合寸法(mm)15~60(クランプ)
スタンド
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。材質シリコーンゴム、アルミ合金質量(g)約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×28対応機種全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
ホルダー
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。材質ABS樹脂、アルミニウム使用工具手袋取付方式壁面有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1組立時間20分組立人数1
9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂質量(kg)1.28色ブラック適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内アズワン品番64-0903-18
ホルダー
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 3つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×1、V型ストッパー×1、ノブ×1、保護シート(5枚)×1使用工具手袋耐荷重(kg)約1取付場所支柱固定方法クランプ式
ホルダー
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。 種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。セット内容アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1使用工具手袋耐荷重(kg)約1/運転時、約2/静止時取付場所カートや台車のハンドルなど固定方法クランプ式
アームスタンド タブレット用 高さ調整タイプ
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ185~270mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。材質樹脂製耐荷重(kg)1挟み幅幅185~270mm固定方法ホルダー型高さ調節対応適合寸法(mm)幅185~270、厚み16以下の機器装着台数1台角度調節対応
アームホルダー タブレット用 クランプ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ショートアームを搭載し、クランプ取り付けで使用する前後上下の位置調整ができるアームスタンド。6インチ~12.9インチ(相当)までのタブレットに対応したクランプアームホルダーです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲148~225mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能です。ホルダー部分の角度調整、アーム部分の位置調整が可能で、使いやすい位置へ調整することができます。クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。仕様画面数:1台材質クランプ、伸縮アーム部/アルミ、スチール・ホルダー部/ABS樹脂、シリコーンゴム厚さ(mm)クランプ可能/10~37質量(g)440構造ボールジョイント/対応耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×105×250対応機種iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad 11インチ A16(2025)・ iPad Air 11インチ(M2/2024)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M2/2024)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第3世代(2021)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 11インチ(M4/2024)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPad Pro 13インチ(M4/2024)適合機器台数/1台、幅148~225mm、厚さ17mm以下、質量1kg以下のタブレット、スマートフォン。※6インチ~13インチ程度13インチ iPad Air(M3)、11インチ iPad Air(M3)、13インチ iPad Air(M2)、11インチ iPad Air(M2)、iPad(第10世代)、iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 11インチ(第3世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代)、iPad Pro 12.9インチ(第6世代)、13インチ iPad Pro(M4)、11インチ iPad Pro(M4)クランプ対応取付け方法クランプ色(フレーム)ホワイト有効挟み幅(mm)148~225角度調節対応
ソケット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。仕様ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kgセット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書寸法(mm)W89.3×D185×H165定格出力アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4AUSBポート数2ポート定格入力DC12V/24V
ホルダー
サンワサプライ¥3,198税込¥3,5181個欠品中3.5インチから12.9インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。 iPhone11の横向きから、12.9インチのiPadの横置きまで設置可能で、最小5.3~最大27cmまでの幅に対応します。 厚さは1.4cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。 スマートフォン・タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。 三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの背面と底面に付いており1/4-20UNC、3/8-16UNCのネジ穴に対応しています。 背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。付属品収納ケース材質アルミ、ABS三脚取付ねじあり1/4-20UNC
スタンド
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でインテリアになじみ、様々なデバイスにマッチします。材質アルミニウム、シリコーンゴム質量(g)約430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×150×45対応機種エッジ部分の厚みが16mmまでのタブレット ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。特性角度調節、高さ調節、滑り止め
ホルダー タブレット用
サンワサプライ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニタースタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能ができます。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。仕様フレキシブルアーム:非対応材質樹脂製耐荷重(kg)1クランプ対応挟み幅幅185~270mm固定方法ホルダー型高さ調節対応マグネット非対応適合寸法(mm)幅185~270、厚み16以下の機器装着台数1台角度調節対応
スタンド スマートフォン用
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:エッジ部分の厚みが17mmまでのタブレット、スマートフォン※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。、高さ調整:対応、折りたたみ:対応材質アルミ製角度調節対応
iPad・タブレット用支柱取付けアーム
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂取付支柱対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度アーム長さ(mm)328総耐荷重(kg)1.5
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
サンワサプライ¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷タイプフロアスタンド型特性360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付付属品鍵×2(1種類)質量(kg)3.45材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100~1500材質(ホルダー)ABS樹脂アズワン品番64-0884-09総耐荷重(kg)1.5
iPad・タブレット用アーム
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂取付クランプ対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度アーム長さ(mm)328適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm総耐荷重(kg)1.5
アームスタンド タブレット用 高さ調整タイプ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットを設置できるタブレットアームスタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。回転・角度の調整が可能です。関節部分は硬さ調整でき、調整範囲内であればお好みの角度で固定可能です。お店のレジ用や家での動画視聴用、展示会などの案内用などに最適です。ホルダーの挟み込み部は、ケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事も可能です。ホルダー、アームは360度回転でき、自由自在に向きを調整することができます。台座裏面には滑り止め付きです。材質樹脂製耐荷重(kg)1挟み幅幅185~270mm固定方法ホルダー型高さ調節対応適合寸法(mm)幅185~270、厚み16以下の機器装着台数1台角度調節対応
スタンド タブレット用
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷スタイリッシュなアルミ製のタブレットスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:厚みが17mm以下※20mmまでであれば台座に載せる形で対応、折りたたみ:対応材質アルミ製角度調節対応
iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー
サンワサプライ¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷タイプブラケット型特性360度回転、鍵付、VESA規格対応付属品取付けネジ/手締め×4(M4×12)、取付けネジ/盗難防止×4(M4×15)、鍵×2(1種類)材質ABS樹脂質量(kg)0.262寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×63×120アズワン品番64-0884-10総耐荷重(kg)1.5
11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷タイプアーム型特性回転機能、角度調整、鍵付付属品鍵×2(ホルダー用1種類)対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット対応(タブレット)11~13型まで天板厚さ(mm)20~60材質(アーム)アルミ、スチール材質(ホルダー)ABS樹脂設置形態1台材質(クランプ)アルミ、スチール総耐荷重(kg)1
アームホルダー タブレット用 クランプ
サンワサプライ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷3関節のアームタイプを搭載し、クランプ取り付けで使用する前後上下の位置調整ができるアームスタンド。17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニターホルダーです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。仕様高さ調整:対応材質クランプ、伸縮アーム部/アルミ、スチール・ホルダー部/ABS樹脂、シリコーンゴム質量(g)650耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×90×530適合機器台数/1台クランプ対応取付け方法クランプ有効挟み幅(mm)185~270角度調節対応
ホルダー スマートフォン用 カート・自転車用
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷カートの取っ手や自転車のハンドルなどに取付けできるスマートフォンホルダーです。ホルダーの横幅を調整して設置するスマートフォンの横幅サイズに合わせることができます。ロックレバー付きでしっかりスマートフォンを固定できます。ホルダー部分はスマートフォンの下半分くらいのサイズなので、カメラを塞がずに設置できます。クランプ部品は工具不要で設置可能です。仕様クランプ可能厚:直径16~42mm、対応機器:幅65~92mm、厚さ15mm以下のスマートフォンセット内容ホルダー、クランプ部品、取扱説明書耐荷重0.3設置方法クランプ
スタンド スマートフォン用
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:厚みが17mm以下※20mmまでであれば台座に載せる形で対応。、高さ調整:対応、折りたたみ:対応材質アルミ製角度調節対応
iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981台当日出荷盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。 VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。 VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。 245mm~365mmまで挟み込めます。付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本)材質ABS樹脂質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017アズワン品番64-0904-08
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タブレットホルダー TCL TAB A1 Plus 12.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー TCL Note A1 NXTPAPER 9566X 11.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898