FA現場のお役立ち情報
983件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO クレビスピン 長さ25.4mm 直径4.76mm RS PRO

    RS PRO クレビスピン 長さ25.4mm 直径4.76mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 4.76mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クレビスピン 長さ19.05mm 直径4.76mm RS PRO

    RS PRO クレビスピン 長さ19.05mm 直径4.76mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 4.76mm長さ = 19.05mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クレビスピン 長さ15.8mm 直径4.76mm RS PRO

    RS PRO クレビスピン 長さ15.8mm 直径4.76mm

    RS PRO
    1袋(15個)
    取扱停止中
    RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 4.76mm長さ = 15.8mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クレビスピンキット RS PRO

    RS PRO クレビスピンキット

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1キット
    7日以内出荷
    RS PRO 18
    仕様ピンタイプ = クレビス, 固定クリップ測定システム = インチ個数 = 352材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき直径最大 = 3/8インチ直径最小 = 3/16インチ長さ最長 = 1-1/2インチ長さ最短 = 1/2インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けブラケット NORGREN

    取り付けブラケット

    NORGREN
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/8010 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 10 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8010●コード番号:220-3948アズワン品番65-7953-66
  • 取り付けブラケット Festo

    取り付けブラケット

    Festo
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと、空圧アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。段階的な圧力上昇を実現し、バルブ機能は 2/2 方方向制御バルブと同等です。最大動作圧力 3 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
    仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:202-2476アズワン品番65-8023-30
  • 取り付けブラケット Festo

    取り付けブラケット

    Festo
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    Festo トグルスイッチは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。色は黒で、作動力は 0.14 N です。製品重量: 27 g
    仕様●メーカーシリーズ:KSZ (クリックして●内径サイズに合わせる:6mm●コード番号:202-2533アズワン品番65-8026-86
  • 取り付けブラケット Festo

    取り付けブラケット

    Festo
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Festo フット取り付け HZB-32 は、DZH シリンダ用で、幅が広くなります。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。32、組み立て位置(任意)、耐腐食性等級 CRC 1 - 低腐食ストレス、製品重量 139 g、材料取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
    仕様●メーカーシリーズ:HZB-32 です●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0807アズワン品番65-8006-21
  • 取り外し可能アイ NORGREN

    取り外し可能アイ

    NORGREN
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/8125 シリーズは、UR-Universal です 直径 125 mm のリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0238アズワン品番65-7959-09
  • 取り外し可能アイ NORGREN

    取り外し可能アイ

    NORGREN
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA/8032 シリーズは、R - リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア、直径 32 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8032●コード番号:218-0685アズワン品番65-7906-92
  • 固定キット Festo

    固定キット

    Festo
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチポジションキット DPNC-125 は、同一のピストン径の 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成するために使用します。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 5204 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:DPNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0771アズワン品番65-7980-74
  • 固定キット Festo

    固定キット

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチポジションキット DPNA-40 は ADN コンパクトシリンダ用で、腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 129 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:DPNA-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0778アズワン品番65-7998-96
  • 固定キット Festo

    固定キット

    Festo
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチポジションキット DPNC-50 は、同一のピストン径の 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成するために使用します。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 50 :周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 698 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:DPNC-50●内径サイズに合わせる:50mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0775アズワン品番65-7993-43
  • 球形ロッド端 Festo

    球形ロッド端

    Festo
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Festo ハンドレバーバルブは、4/3 クローズドバルブ機能のある手動アクチュエータを使用します。標準的な公称流量は 800 l/min で、動作圧力は最高 0 → 10 bar です。幅は 42 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ ハウジングに PA 素材
    仕様●メーカーシリーズ:FK●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:セルフアライメントロッドカプラ●コード番号:202-2495アズワン品番65-8036-30
  • リアクレビス NORGREN

    リアクレビス

    NORGREN
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0692アズワン品番65-7903-64
  • リアクレビス NORGREN

    リアクレビス

    NORGREN
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA / 8125 シリーズは、直径 125 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8125●コード番号:218-0718アズワン品番65-7906-67
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 6 mm で、公称サイズは 4 mm です。構造にはプッシュ / プル方式が採用されています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用
    仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2678アズワン品番65-8037-65
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo のトラニオンフランジ ZNCF-63 には、耐腐食性のキャストスチール素材が使用されています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ 63 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 687 g
    仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-63●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0947アズワン品番65-7992-94
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    Festo フランジ取り付け FBN-12/16 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 / 16 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 26 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:FBN-12/16●内径サイズに合わせる:12/16mm●コード番号:203-0784アズワン品番65-8008-61
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo スイベルフランジ SUA-80 ( ADVU、AEVU、適合するクレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN シリンダ用)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 80 アセンブリ位置任意 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 764 g
    仕様●メーカーシリーズ:SUA-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:203-0919アズワン品番65-7994-78
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 50 で 1 段階の低腐食応力を使用します。製品重量: 278 g
    仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2563アズワン品番65-8033-10
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 250 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 8657 g です
    仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:50mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2562アズワン品番65-8035-51
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo トラニオンサポートは、DNGZS トラニオン取り付け付きシリンダ用で、サイズ 32 と使用済みのプラスチック製ベアリングを備えています。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 83 g
    仕様●メーカーシリーズ:SNCS●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2566アズワン品番65-8024-10
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
    仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
  • ピストンロッドクレビス NORGREN

    ピストンロッドクレビス

    NORGREN
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/8125 シリーズは、F ピストンです ロッドクレビス ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 125 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0234アズワン品番65-7959-34
  • ピストンロッドクレビス NORGREN

    ピストンロッドクレビス

    NORGREN
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/8025 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付け具は、シリンダ径が 25 mm です。高性能、安定性、信頼性に優れています。DIN ISO8140 に適合
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8025●コード番号:218-0749アズワン品番65-7905-87
  • ピストンシールキット Festo

    ピストンシールキット

    Festo
    109税込120
    1個ほか
    7日以内出荷
    シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 20 mm です。シリンダ径: 20 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90020●コード番号:220-3951アズワン品番65-7971-32
  • ねじ Festo

    ねじ

    Festo
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Festo ハンドレバーバルブは、4/3 排出バルブ機能のある手動アクチュエータを使用します。標準的な公称流量は 600 l/min で、動作圧力は最高 0 → 10 bar です。この製品の幅は 51 mm です。フロー方向は反転できません。周囲温度: -20 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:FNC●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:202-2486アズワン品番65-8038-10
  • シリンダシールキット NORGREN

    シリンダシールキット

    NORGREN
    113,980税込125,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IMI Norgren サービスキット( PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用)シリンダ径: 160 mm●コード番号:218-0720アズワン品番65-7903-58
  • シリンダアセンブリ Festo

    シリンダアセンブリ

    Festo
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは許可されています(サイズ 32 )。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 361 g
    仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:50, 63mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2527アズワン品番65-8026-15
  • シリンダアセンブリ Festo

    シリンダアセンブリ

    Festo
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M12 でオスねじ接続が付いています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:20, 25mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2569アズワン品番65-8002-40
  • ジョイント KSZ-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSZ-M12X1 25

    Festo
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピースの KS-M12X1,25 は、回転しないピストンロッドとそのロッドピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M12 x 1、25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M12 x 1●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0958アズワン品番65-7994-47
  • ジョイント KSG-M16X1 5 Festo

    ジョイント KSG-M16X1 5

    Festo
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース KSG-M16X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0838アズワン品番65-7999-81
  • ジョイント KSG-M10X1 25 Festo

    ジョイント KSG-M10X1 25

    Festo
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース - KSG - M10X1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSGM10X1,25 は任意の位置で組み立てることができ、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ - M10x1,25 ねじ式接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 Festo 製品番号 -32963 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG- M10X1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0789アズワン品番65-8007-16
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いています。サイズは M27x2 で、オスねじ接続があります。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2574アズワン品番65-8035-31
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    107,980税込118,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 6 mm で、チューブの挿入深さが 12 mm の構造でプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
    仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:42mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2674アズワン品番65-8037-44
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo スイベルフランジの適合するクレビスフット LN、LSN は、サイズが 200 のスチール製タイプで、ロックにはスプリングスチール製の素材を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 10020 g
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2612アズワン品番65-7991-21
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSNG-63 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃、製品重量: 541 g
    仕様●メーカーシリーズ:LSNG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0863アズワン品番65-7993-18
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSN-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 471 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSN-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0911アズワン品番65-7980-76
エアシリンダ用部品