FA現場のお役立ち情報
976件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren C フィート取り付け具は 16 mm ボアサイズです。シリンダ径: 16 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90016●コード番号:220-3950アズワン品番65-7953-97
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 50 mm です。シリンダ径: 50 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90050●コード番号:220-3955アズワン品番65-7963-34
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren C フィート取り付け具はボアサイズが 80 mm です。シリンダ径: 80 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90080●コード番号:220-3957アズワン品番65-7909-49
  • ねじ Festo

    ねじ

    Festo
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Festo プッシュインコネクタはチューブサイズ 16 mm で、公称サイズは 13.7 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
    仕様●メーカーシリーズ:HBN●内径サイズに合わせる:8, 10mm●コード番号:202-2662アズワン品番65-8035-21
  • ジョイント KSG-M20X1 5 Festo

    ジョイント KSG-M20X1 5

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881アズワン品番65-8019-68
  • クレビス SGA-M12X1 25 Festo

    クレビス SGA-M12X1 25

    Festo
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    118,980税込130,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festo キーアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。作動力 23N を使用しています。製品重量: 88 g
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2653アズワン品番65-8036-19
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo クレビスフット LNG - 125 は、耐腐食性の分類 CRC 1 で、低い腐食ストレスを特長としています。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 2545 g
    仕様●メーカーシリーズ:LNG - 125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0883アズワン品番65-8000-46
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festo クレビスフット LSNG-125 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3071 g
    仕様●メーカーシリーズ:LSNG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0835アズワン品番65-8018-71
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo クレビスフット LSNG-50 は腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 416 g
    仕様●メーカーシリーズ:LSNG-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0862アズワン品番65-8009-80
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo クレビスフット LBG-125 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 4140 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LBG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0882アズワン品番65-8015-95
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo クレビスフット LN-125 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2632 g
    仕様●メーカーシリーズ:ln-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0859アズワン品番65-7991-33
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
    仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:36mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2630アズワン品番65-8033-31
  • Trunnionベアリング NORGREN

    Trunnionベアリング

    NORGREN
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QA/8050 シリーズは FH 取り外し式です トラニオン ISO アクチュエータ取り付け 50 mm ボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁性及び磁気ピストン複動シリンダです
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8050●コード番号:220-3932アズワン品番65-7965-57
  • 固定キット Festo

    固定キット

    Festo
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチポジションキット DPNC-63 は、ピストン径が同じ 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成します。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 855 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:DPNC-63●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0777アズワン品番65-7992-34
  • リアヒンジ NORGREN

    リアヒンジ

    NORGREN
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/8012 シリーズ L リアヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 12 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8012●コード番号:218-0743アズワン品番65-7910-02
  • ジョイント KSZ-M10X1 25 Festo

    ジョイント KSZ-M10X1 25

    Festo
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース KSZM10X1,25 は、非回転式ピストンロッドとそのバリエーションを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M10x1.25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M10X1●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0798アズワン品番65-8018-89
  • 取り付けブラケット NORGREN

    取り付けブラケット

    NORGREN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/8012 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 12 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8012●コード番号:220-3949アズワン品番65-7909-45
  • ねじ Festo

    ねじ

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo のセルフアライメント式ロッドカプラは、サイズが M10 でハウジングに使用されているスチール素材のピストンロッド側に取り付ける際の角度と半径方向のずれを補正します。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 210 g です
    仕様●メーカーシリーズ:FNC●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:202-2482アズワン品番65-8027-35
  • 取り付けブラケット Festo

    取り付けブラケット

    Festo
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Festo フットマウント HNA-63 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 328 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:HNA-63 ( HNA-63 )●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0870アズワン品番65-7992-64
  • フランジ NORGREN

    フランジ

    NORGREN
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、BG - フロント / リアフランジ ISO アクチュエータ取り付けボアの直径が 63 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0700アズワン品番65-7952-32
  • 固定キット Festo

    固定キット

    Festo
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチポジションキット DPNA-63 ADN コンパクトシリンダ用は、腐食抵抗分類の CRC 2 で中程度ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 249 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:DPNA-63●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0780アズワン品番65-8006-23
  • リアヒンジ NORGREN

    リアヒンジ

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 100 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
    仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0629アズワン品番65-7908-33
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren C フィート取り付け具は、40 mm ボアサイズです。シリンダ径: 40 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90040●コード番号:220-3954アズワン品番65-7966-22
  • ジョイント Festo

    ジョイント

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース KSG-M27X2 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M27x2 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M27x2 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:KSG-M27X2●内径サイズに合わせる:27mm●コード番号:203-0903アズワン品番65-7979-66
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 63 mm です。シリンダ径: 63 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90063●コード番号:220-3956アズワン品番65-7953-68
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSNSG-50 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 300 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0908アズワン品番65-8010-38
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の C フット ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0688アズワン品番65-7956-48
  • 取り外し可能アイ NORGREN

    取り外し可能アイ

    NORGREN
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA / 8080 シリーズは、直径 80 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付け穴です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8080●コード番号:218-0708アズワン品番65-7954-75
  • シリンダシールキット NORGREN

    シリンダシールキット

    NORGREN
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IMI Norgren QA/8100 シリーズは、シリンダ径 100 mm のサービスキットです。PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用アクセサリ●コード番号:218-0712アズワン品番65-7956-47
  • ピストンシールキット Festo

    ピストンシールキット

    Festo
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
    仕様●Festo O シーリングリングは、G3/8 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。コンテナサイズ:200 トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1346アズワン品番65-8010-44
  • ピストンシールキット Festo

    ピストンシールキット

    Festo
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
    仕様●Festo O シーリングリングは、硬質で軽量なプラスチック PVC 製で、3/8 インチねじ接続に使用されます。公称締め付けトルクは 38.5 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3636アズワン品番65-8030-53
  • シリンダシールキット NORGREN

    シリンダシールキット

    NORGREN
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IMI Norgren サービスキット( PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用)シリンダ径: 250 mm●コード番号:218-0722アズワン品番65-7909-80
  • 取り外し可能アイ NORGREN

    取り外し可能アイ

    NORGREN
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、直径 63 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0701アズワン品番65-7908-81
  • ピストンシールキット Festo

    ピストンシールキット

    Festo
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
    仕様●Festo O シーリングリングは、G1 ねじ接続に使用される硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1331アズワン品番65-8008-64
  • Trunnionベアリング NORGREN

    Trunnionベアリング

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、直径 63 mm の S スイベルベアリング ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0703アズワン品番65-7904-96
  • 取り付けブラケット Festo

    取り付けブラケット

    Festo
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Festo フットマウント hbn-20/25X2-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 製品重量: 255 g 材料。銅及び PTFE 不使用、RoHS適合(2022年10月現在)、材料実装(スチール、亜鉛めっき)
    仕様●メーカーシリーズ:Hbn-20/25X2-A●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0811アズワン品番65-8019-10
  • ロッドナット Festo

    ロッドナット

    Festo
    148,980税込163,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュインコネクタはチューブサイズ 12 mm で、公称サイズは 8.7 mm です。構造のプッシュ / プル方式を使用します。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用
    仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:48mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2676アズワン品番65-8037-46
  • リアヒンジ NORGREN

    リアヒンジ

    NORGREN
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 32 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
    仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0623アズワン品番65-7904-88
  • 固定キット Festo

    固定キット

    Festo
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチポジションキット DPNC-40 は、ピストン径が同じ 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成します。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 408 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:DPNC-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0779アズワン品番65-7993-29
エアシリンダ用部品