26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏水リード線式センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水リード線式センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
  • 受信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    受信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。 接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。 警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
    材質樹脂ホワイト配線接続端子式受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋内(壁面取付け)最大接続台数40
  • 漏水電極式ポイントセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水電極式ポイントセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
  • 漏水センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
    材質樹脂(グレー)質量(g)約60配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知中点灯(赤)防水性日常生活防水(IP67相当)
  • 携帯型受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
    トラスコ品番495-4106材質樹脂パールシルバー質量(g)約60(電池含む)電源DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1機能受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ-連続待機時間約50時間最大接続台数50
  • 中継機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    中継機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
    電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)出力(mW)10以下受信可能距離約100m(見通し距離)電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」停電補償あり(約30分)配線接続端子式使用周囲温度(℃)-10~+50機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能設置場所屋内(壁面取付)質量(g)約600材質樹脂ホワイト仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕
  • 屋外用ボックス TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外用ボックス

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    警報ベル【KB-6】シリーズ用の屋外用ボックス(簡易防滴構造)です
    適合機種KB-6、KB-6C、KB-6-24、KB-6C-24、KB-6-100、KB-6C-100質量(g)約1000構造簡易防滴構造配線接続端子台式外観ステンレス鋼板(シルバー)、ヘアラインクリア塗装仕上げ
  • プライバシーカバー(1床-3床) アイホン

    プライバシーカバー(1床-3床)

    アイホン
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    1~3床用
    用途1~3床用適合機種NLX-6S-1T、NLX-6S-2T、NLX-6S-3T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約95タイププライバシーカバー(1床-3床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • データ変換アダプター制御装置 アイホン

    データ変換アダプター制御装置

    アイホン
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。
    仕様乾線系統数:3系統、通話路数:4通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×139質量(kg)約5.0タイプデータ変換アダプター制御装置消費電力(W)待受時24 最大405電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用湿度範囲相対湿度 最高値95% 年間平均75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスセパレーター付
  • プライバシーカバー(4床-6床) アイホン

    プライバシーカバー(4床-6床)

    アイホン
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    4~6床用
    用途4~6床用適合機種NLX-6S-4T、NLX-6S-6T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約90タイププライバシーカバー(4床-6床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • 制御装置(3系統) アイホン

    制御装置(3系統)

    アイホン
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    3系統 最大96戸
    仕様エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)、小型映像分岐器数:最大45台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合のみ)、管理室親機数:最大4台、通話路数:各系統/1通話路、システム合計/3通話路、集合玄関機数:最大8台その他映像路数:各系統/1映像路、システム合計/2映像路適合住戸情報盤数:最大96住戸(1系統最大32住戸)、映像分配器数:最大9台(小型映像分岐器を使用する場合は最大6台)、暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.5タイプ制御装置(3系統)消費電力(W)待受時21 最大39出力出力系統数:通話/映像 3系統電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1,200bps、宅配ボックス/4,800bps、非接触キーリーダー制御装置/9,600bps、エレベーター制御装置/1,200bps
  • センサー専用コンセント(親機使用中表示) アイホン

    センサー専用コンセント(親機使用中表示)

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    センサー(市販品)と接続する場合に使用します。
    材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×44.5質量(g)約57備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプセンサー専用コンセント(親機使用中表示)色調プレート/スノーホワイト、カバー/オレンジ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 制御装置(6系統) アイホン

    制御装置(6系統)

    アイホン
    579,800税込637,780
    1台
    翌々日出荷
    6系統 最大192住戸
    仕様エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)、小型映像分岐器数:最大90台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合のみ)、管理室親機数:最大4台、通話路数:各系統/1通話路、システム合計/3通話路、集合玄関機数:最大8台その他映像路数:各系統/1映像路、システム合計/2映像路、暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)適合住戸情報盤数:最大192住戸(1系統最大32住戸)、映像分配器数:最大18台(小型映像分岐器を使用する場合は最大12台)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.5備考系統1に部屋番号101のみ設定済みタイプ制御装置(6系統)消費電力(W)待受時21 最大39出力出力系統数:通話/映像 6系統電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1,200bps、宅配ボックス/4,800bps、非接触キーリーダー制御装置/9,600bps、エレベーター制御装置/1,200bps
  • リレーアダプター アイホン

    リレーアダプター

    アイホン
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    無電圧メーク接点入力を受けて外部機器へ無電圧ブレーク信号、無電圧メーク信号を出力します。別途電源アダプター(PS-12A)が必要です。
    寸法(mm)35×55×22タイプリレーアダプター
  • データ変換アダプター アイホン

    データ変換アダプター

    アイホン
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)103.5×40.5×22.2質量(g)約50タイプデータ変換アダプター電源電圧NLX-3XPから供給使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)LANイーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)
  • 電池レス受信機用外部アンテナ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電池レス受信機用外部アンテナ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    電波受信距離を延長します。両面テープがプレート裏面に貼付されており、プレートには別途ビス穴も設けているため取付方法を問いません。電池レス受信機(DLW-101R)、電池レススイッチ用電波チェッカー(DLW-CH)の電波受信距離を見通し約150mまで延長します。
  • 音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。大音量音声と回転灯で威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能
    質量(g)1950タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)消費電力(W)11出力10mW配線接続リード線式(約1m)入力電源:AC100V 50/60Hz対応登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、警報動作切替、タイマー時間切替、警備表示切替、定期送信異常表示切替、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、送信機タンパー切替、電池切れ異常報知、定期送信異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観本体:樹脂(グレー) グローブ:樹脂(イエロー)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露・氷結なきこと)
  • RS PRO 対応製品 Electro Magnets用 RS PRO

    RS PRO 対応製品 Electro Magnets用

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = Electro Magnets。。RS PRO 19
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非接触ユーザータグ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    非接触ユーザータグ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    音声付非接触カードスイッチ ACS-112N、入退室管理システムACsmart シリーズ用の非接触ユーザータグです。ISO/IEC15693 規格(I-CODE)。旧品 NT-5000K より読取距離が若干伸びています
  • 炎センサーサインプレート(火気厳禁告知用) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサーサインプレート(火気厳禁告知用)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    炎センサー用シール。現行品の禁煙告知用の炎センサーサインプレートの告知内容を「火気厳禁」にしたものです。プレート裏面に両面テープ付き
    用途抑止用
  • 押しボタンスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    押しボタンスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,798税込5,278
    1台
    3日以内出荷
    ボタン部は「無地」です。「呼出」や「停止」など、様々な用途で使用することができます。ボタン部に貼ったテプラの文字が消えないように、透明の保護シールを付属しています。ボタンを押すとc接点出力します。1個用スイッチBOX対応
    取付1個用スイッチBOXに適合質量(g)63スイッチワンショット押しスイッチ(リアルタイム出力)出力無電圧1C接点 COM:黄、NO:橙、NC:茶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)ABS樹脂設置場所屋内接点容量DC24[V] 1[A]
  • 分配コンセント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールに接続します。入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。裏面に取付用磁石、フック付です。埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。平和テクノシステム様「Yuiコール」やNTT様のナースコールにメーカー製のセンサー(マットセンサー及びベッドセンサー等)を接続し、既設「握り押しボタン」とセンサーを、合わせて使用することができます。
    付属品4極モジュラーコード(3m)入力質量(g)70出力4極モジュラー×1入力ジャック×1、4極モジュラー×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観ABS樹脂 白色設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,298税込2,528
    1台
    3日以内出荷
    ポールアタッチメントBP-42は電池式赤外線センサーTXF-128Dをポールに取り付けることができるアタッチメントです。 本商品は、ポール径Φ42~Φ49mmのポールに固定できます。 尚、市販のステンレスバンドを使用することで、ポール径Φ49mm以上のポールにも固定できます。
    材質ステンレス質量(g)約95(片側)適合ポール径(Φmm)42~49
  • L字型ポール(2本1組) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    L字型ポール(2本1組)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品膜付きグロメット:4個、ポールキャップ:2個材質鋼管質量(g)2本1組 約3400(付属品をのぞく)
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    各種センサーをΦ40mm~Φ140mmまでのポールに取り付けることができるアタッチメントです。
    材質ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス
  • アンプ接続ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アンプ接続ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    音声報知器とアンプを接続するためのユニットです。 VSDシリーズやLFVシリーズのスピーカー出力をアンプなどに入力する際に使用するユニットです。 切替スイッチでラインおよびマイクレベルの出力が可能です。
    付属品タッピングネジ:3×20 2本材質樹脂(ホワイト)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50配線接続端子式(M3セルフアップ端子)取付場所屋内(壁面)入力インピーダンス(Ω)4~16(音声報知器【VSDシリーズ】などのスピーカー出力に接続)音声出力ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)※入力信号レベル 1W/8Ω時、負荷インピーダンス600Ω以上
セキュリティシステム関連商品