絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(29)
- エスコ(13)
- Berger(11)
- 千吉(10)
- カマキ(6)
- アルス(5)
- 近正(4)
- ニシガキ工業(3)
- E-Value(2)
- ムサシ(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 浅香工業(1)
エコロジープロダクト
「使用目的」から絞り込む

720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄)
エスコ¥16,300税込¥17,9301本当日出荷仕様ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。材質刃:チタン、柄:アルミニウム全長(mm)720~1055質量(kg)2刃長(mm)80切断能力Φ76mm
650- 925mm 枝切鋏(伸縮柄)
エスコ¥13,000税込¥14,3001本当日出荷仕様スチールハンドル(伸縮式)全長(mm)650~925質量(kg)約1.78刃長(mm)75切断能力Φ50.8mm材質(刃)硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
EG-1530用ハサミ
E-Value¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷高枝切鋏グラスファイバーEG-1530用のハサミです。E-Value高枝切鋏グラスファイバーEG-1530用の替刃です。用途高枝切鋏用替刃。適合本体EG-1530
剪定鋏ミニエース用替刃
アルス¥799税込¥8791個3日以内出荷ミニエース133DX-W用替刃。用途生木の剪定全長(mm)60質量(g)15刃長(mm)44表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
370mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-120,150,170用)
エスコ¥8,260税込¥9,0861個翌日出荷EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃仕様アサリわけ・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-171全長(mm)475質量(g)260ピッチ(mm)【刃】9刃長(mm)370材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクロムメッキ処理)切り幅(mm)【刃】2
替刃(EA650AX-120,150,170用/サヤ・ホルダー付)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃(サヤ・ホルダー付)。仕様アサリわけエスコ品番EA650AX-151質量(g)780ピッチ(mm)【刃】9刃長(mm)370仕上鏡面研磨目立て材質(刃)高炭素刃物鋼材ハードクロムメッキ処理切り幅(mm)【刃】2
替刃(EA650A-10用)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。付属品刃固定ネジ×2個仕様EA650A-10用替刃(1枚)エスコ品番EA650A-10B材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上全長(mm)238質量(g)236刃長(mm)180刃厚(mm)3.6切断能力(Φmm)【生木】6以下
替刃(EA540BC-15A用)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
剪定ハサミ(ラチェットタイプ)用替刃
TRUSCO¥189税込¥2081枚当日出荷刃部はべたつきにくいフッ素コーティング処理をしています。トラスコ品番763-0492適合本体TS-716材質刃:高周波焼入加工全長(mm)53質量(g)32刃長(mm)53切断能力(mm)16