絞り込み
電源(V)
- 14.4(1)
ブランド
- EARTH MAN
- LUFT(3)
- マキタ(2)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- エレコム(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SHINYA(新屋製作所)(1)
- POMPMAN(1)
- アサヒサイクル(1)
- TOP(1)
- HOTO(1)
- Onewell(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
幅(mm)
- 70(1)
奥行(mm)
- 195(1)
高さ(mm)
- 220(1)
220
連続使用時間(分)
- 15(1)
15
充電時間(分)
- 70(1)
70
特価
「電源(V)」から絞り込む
14.4(1)

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA
EARTH MAN(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100











![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)