絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(403)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
  • 浅野金属工業(77)
  • 岩崎製作所(48)
  • 光電(41)
  • 報商製作所(36)
  • ノーブランド(35)
  • 日本船具(34)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
  • ファインジャパン[釣具](25)
  • PLASTIMO(21)
  • オーシャンライフ(19)
  • ノムラ(19)
  • 関西マリーン(18)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • 高階救命器具(15)
  • インターコムマリン(15)
  • SELECTED BY MARINTEC(15)
  • LiTime(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーリレー New-Era(ニューエラー)

    バッテリーリレー

    New-Era(ニューエラー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
    用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に寸法(mm)120×133×103取付本体取付:10mm穴付き使用温度範囲(℃)-30~+60電圧(V)DC24電流容量(A)100保管温度(℃)-40~+80
  • New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B New-Era(ニューエラー)

    New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B

    New-Era(ニューエラー)
    24,980税込27,478
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!。出力電流MAX30A!。主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果あり。メインバッテリー優先の低電圧時保護回路。発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能。 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)。ACCスイッチと連動させる事も可能。軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単。付外部リモート接続用コネクタ標準搭載
    型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
  • サブバッテリーチャージャー New-Era(ニューエラー)

    サブバッテリーチャージャー

    New-Era(ニューエラー)
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電。バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(主バッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(補助バッテリー)を搭載して主バッテリーを補いますが、補助バッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するバッテリーと本機を併用して使用して頂く事で、発電機から主バッテリーと追加したバッテリーを区別して充電する事ができ、主バッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。
    用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性無し
船舶艤装品