絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(1)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- ホンダ(1,602)
- カツイチ(1,279)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](957)
- マリンテック(809)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
- ヤマリア(YAMASHITA)(473)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(368)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(344)
- 工進(320)
- Avail(アベイル)(299)
- デュオ(280)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(240)
- ブランドをもっと見る

バッテリーリレー
New-Era(ニューエラー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に寸法(mm)120×133×103取付本体取付:10mm穴付き使用温度範囲(℃)-30~+60電圧(V)DC24電流容量(A)100保管温度(℃)-40~+80
New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B
New-Era(ニューエラー)¥24,980~税込¥27,478~1式当日出荷から6日以内出荷SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!。出力電流MAX30A!。主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果あり。メインバッテリー優先の低電圧時保護回路。発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能。 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)。ACCスイッチと連動させる事も可能。軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単。付外部リモート接続用コネクタ標準搭載型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
サブバッテリーチャージャー
New-Era(ニューエラー)¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電。バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(主バッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(補助バッテリー)を搭載して主バッテリーを補いますが、補助バッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するバッテリーと本機を併用して使用して頂く事で、発電機から主バッテリーと追加したバッテリーを区別して充電する事ができ、主バッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性無し