絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • 光電(17)
  • SELECTED BY MARINTEC(6)
  • ジャブスコ(5)
  • SEAFLO(シーフロ)(5)
  • PLASTIMO(4)
  • FORESPAR(フォレスパー)(3)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
  • HANMATEK(2)
  • スターブライト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーガーデンライト マリンテック

    ソーラーガーデンライト

    マリンテック
    1,598税込1,758
    1式
    6日以内出荷
    ソーラー充電式なので配線不要!電気代ゼロ!。明るさセンサーにより、夕暮れに自動点灯/夜明けに自動消灯。高輝度LEDと凸面レンズを採用。最大約3m先の地面まで照射(1.5m以上は複数設置推奨)。滝のように広がる光により上質でおしゃれな外構演出が可能。大型高効率ソーラーパネルで長時間点灯可能。複数設置することで、より効果的に明るさを確保!。発光色は白色 or 電球色の切替式!用途に応じて使用可能。ON/OFFスイッチ付き。防水等級IP65。取付簡単!防犯対策にも最適!
    用途玄関・フェンス・ガーデン・バックヤードなどに最適付属品アンカー樹脂プラグネジ×2・両面テープ質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118.2×77.8×37.3機能自動点灯/自動消灯(スイッチON時)充電時間日中6-8時間保証期間1年LED1W高輝度LED取付ピッチ(mm)80バッテリー容量(mAh)800防水保護等級IP65照射距離(m)最大3 ※1.5以上は複数設置推奨点灯時間(時間)約8(天候/設置条件による)ソーラー単結晶ソーラーパネル
  • 冷却プレート付きハンディファン マリンテック

    冷却プレート付きハンディファン

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    高性能ターボファン搭載!。強力な送風性能で暑い環境下でも快適な使用感を提供。シーンに応じた100段階の風量調整機能付き。最大12時間の長時間の連続使用可能。体感温度-25℃!瞬間冷却プレート搭載。冷却モード搭載!プレートを肌に当てるだけで瞬間クールダウン(冷却モード時:最大風量60)。持ち運びに便利なコンパクト設計。USB Type-C充電式。4WAY使用可能(手持ち/首掛け/卓上/吊り下げ)。ヘッドは135°角度調整可能。バッテリー残量/風量段階/冷却モードを表示するLEDディスプレイ搭載。ネックストラップ付き
    用途船舶・ボート・自動車・通勤・アウトドア・スポーツ観戦などにおすすめ付属品USB Type-Cケーブル・ネックストラップ性能【静音】25dB材質(本体)ABS/PC/SUS/PCBA質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×58.5×173風速(m/s)約2(最大)連続使用時間最大12時間充電時間約3時間風量調整25/50/75/100(ボタン短押し時)、1~100段階(ボタン長押し時)バッテリー容量(mAh)3600入力電圧5V/2.0A

船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

居住設備/マリントイレ
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
マリンテックの居住設備/マリントイレ 【通販モノタロウ】 船舶艤装品