絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
- FORESPAR(フォレスパー)(3)
- HANMATEK(2)
- PLASTIMO(4)
- SEAFLO(シーフロ)(5)
- ジャブスコ(5)
- スターブライト(1)
- マリンテック(2)
- 光電(17)

ボタン式デジタルタイマー
SELECTED BY MARINTEC¥6,498税込¥7,1481式6日以内出荷ボタン式で誰でも簡単操作!。15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間のタイマープログラム設定。「+」ボタンを押してから他の時間ボタンを押すと足し算設定が可能。最大10時間45分まで時間を足して設定可能。繰り返しボタンを押すと24時間後にプログラムが繰り返し稼働。常時通電モード搭載なので通常のコンセントとしても使用可能。定時ON/OFF機能でつけ忘れや消し忘れを防止。防雨構造採用/防水キャップ付き。スマホの過充電防止にも役立つ用途屋外イルミネーション/看板照明/スマホや家電の過充電防止などに仕様【足し算設定】最大10時間45分まで材質(本体)PC(ポリカーボネイト)質量(g)250使用温度範囲(℃)-5 - +45定格電圧(V)AC100・50/60Hz使用電力(W)1500(最大)定格入力電流(A)15(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×35×90 ※突起物除く設定時間15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間保証期間1年タイマー設定誤差±2分以下/1ヶ月
PLC Wi-Fiアダプターキット
SELECTED BY MARINTEC¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張。有線/無線どちらでもOK。コンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なし。ネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOK。Wi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定。高速PLC通信/高速Wi-Fi対応。最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適。10/100Mbps対応有線ポート×2搭載。最長300mの電気配線に対応。LEDコントロール機能搭載。MACフィルタリング可能付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n)規格PLC:HomePlug AV消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux本体サイズ(mm)W54×D40×H94保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%)10-90(結露不可)無線規格IEEE 802.11n / g / b有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2
スマート電源タップ
SELECTED BY MARINTEC¥9,398税込¥10,3381式6日以内出荷音声操作でハンズフリー!声だけで電源操作可能(Alexa/Google Home対応)。スマホアプリを使えば、外出先から遠隔操作で電源ON/OFFが可能!。消し忘れ対策や防犯用途にも便利!。Bluetooth&Wi-Fi(2.4GHz)対応。ACコンセント×3+USB-Aポート×3搭載。指定した時間に自動ON/OFFできるタイマー機能搭載。アプリを使えば、消費電力/電力量/使用時間をリアルタイムで確認可能。雷ガード/過負荷/過充電/過熱/過電圧/ショート保護を搭載。ブレーカー内蔵で、定格超過時は自動遮断。異常時はアプリで警告通知が届く用途アクアリウム/TV/スマホ/様々な家電や節電にもオススメ寸法(縦×横)(mm)100×100通信方式Bluetooth/Wi-Fi(2.4GHzのみ)操作【遠隔】アプリにて対応可能【音声】Alexa/Google Home対応保証期間1年保護機能雷ガード/過負荷保護/過電圧保護/過熱保護コンセント3口USBポート3ポート(USB-A)
多機能キャンプ扇風機
SELECTED BY MARINTEC¥7,098税込¥7,8081式6日以内出荷大容量10000mAhバッテリー搭載!。フル充電で最大約24時間連続使用可能(弱風時)。風量3段階調節可能(強/中/弱)。地面に置きやすい三脚タイプ。吊り下げ/卓上使用可能。三脚取り外し可能で、様々な三脚やスタンドも使える(仕様要確認)。最大約40時間点灯可能なLEDライト付き。LEDライトは取り外し可能!単体でも使用可。暖色/白色の2WAY発光。スマホなどの充電も可能なモバイルバッテリー機能付き。ポータブル電源などに接続しても使えるので長時間利用可能。お手入れ簡単。USB Type-C充電式。アウトドアや停電時にも安心。テント内換気やデスクワーク中の送風機としてもおすすめ用途キャンプ・アウトドア・ボート・オフィス・防災などにおすすめ付属品USB Type-Cケーブル材質ABS+PP寸法(mm)171×154×357※ハンドル・突起部含む質量(g)730取付方式卓上/吊り下げ/三脚消費電力(W)4.5対応【三脚】38mm以内・1/4ネジ・丸形ベース対応発光色暖色/白色(無段階調光)連続使用時間(時間)【最大】約24(弱風時)/約12(中風時)/約6(強風時)充電時間約6.5時間バッテリー容量(mAh)10000充電方式USB Type-C充電式連続点灯時間(時間)【LED】約40(最大)
吊り下げ式キャンプ扇風機
SELECTED BY MARINTEC¥8,098税込¥8,9081式6日以内出荷熱がこもりやすいテント内の空気を効率よく循環。吊り下げフックでテントや天井に簡単設置。付属三脚スタンドを装着すれば卓上扇風機としても使用可能。20000mAh大容量バッテリー内蔵。USB Type-C充電式。フル充電で最大約40時間連続使用可能。吊り下げ/卓上/スタンド3WAY対応。明るさ調節可能なLEDライト付き。4段階の風量調節可能。便利なタイマー機能付き。エアコンや暖房との併用で省エネ効果もアップ!。高性能ブラシレスDCモーター採用。リモコン付き。モバイルバッテリーとしても使用可能!防災用品としてもおすすめ用途キャンプ・アウトドア・ボート・防災用ライトなど多用途に活躍!備考屋内・屋外 両使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×263×108連続使用時間約40時間(最大)風量調整自然風/弱/中/強(4段階)LED無段階調光バッテリー容量(mAh)20000タイマー機能1H/2H/3H/5H
Type-C充電式 小型スピーカー
SELECTED BY MARINTEC¥9,698税込¥10,6681式6日以内出荷付属品USB Type-Cケーブル/3.5mm AUXケーブル/取扱説明書質量(g)460最大出力(W)10(5×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×50×63入力端子USB Type-C/AUX/microSD再生周波数帯域(Hz)65Hz~20kHzS/N比80dBスピーカーユニット42×2mm連続再生時間約12時間(50%出力時)対応フォーマットMP3/WMA/APE/WAVバッテリー容量(mAh)2400防水保護等級IP67インピーダンス(Ω)4×2Bluetoothver.5.3通信距離(m)約10(障害物なし時)