絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 27
- 46(2)
- 48(1)
- 53(1)
- 56(2)
- 57(7)
- 61(1)
- 64(1)
- 66(1)
- 68(5)
- 80(1)
電源(V)
- 100(2)
仕様・用途
- ライト付き(2)
- 集じん機接続可(2)
穴径(Φmm)
- 20(2)
コード長さ(m)
- 0.7(1)
- 5(1)
0.7・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 17(2)
17
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(2)
9000
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
電流(A)
- 11(2)
11
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)

防じんマルノコ
マキタ¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)293仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)254仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付き