絞り込み
外径(Φmm)
- 125(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 46
- 27(2)
- 48(1)
- 53(1)
- 56(2)
- 57(7)
- 61(1)
- 64(1)
- 66(1)
- 68(5)
- 80(1)
電源(V)
- 100(2)
仕様・用途
- ライト付き(2)
- 集じん機接続可(2)
穴径(Φmm)
- 20(2)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 30(2)
30
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5600(2)
5600
消費電力(W)
- 700~800未満(2)
700~800未満
電流(A)
- 7.5(2)
7.5
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(2)

125ミリマルノコ
マキタ(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)219高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
125ミリ内装マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(15°時)18最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)212高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き