絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 147(3)
  • 155~165(1)
  • 165(4)
  • 185(1)
  • 190(3)
  • 216(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 27(2)
  • 46(2)
  • 56(1)
  • 57(4)
  • 61(1)
  • 64(1)
  • 66(1)
  • 68(2)
  • 80(1)
電源(V)
  • 100(16)
仕様・用途
  • ライト付き(12)
  • 集じん機接続可(11)
穴径(Φmm)
  • 20(15)
  • 25(1)
コード長さ(m)
  • 0.7(1)
  • 5(14)
0.7・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 17(2)
  • 30(3)
  • 36(1)
  • 37(2)
  • 38(3)
  • 46(4)
  • 54(1)
  • 57(1)
17・30・36・37・38・46・54・57
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4100(2)
  • 4300(1)
  • 4700(4)
  • 5000(1)
  • 5500(4)
  • 5600(2)
  • 9000(2)
4100・4300・4700・5000・5500・5600・9000
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(8)
  • 1100~1200未満(5)
700~800未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 7.5(2)
  • 10(1)
  • 11(8)
  • 12(5)
7.5・10・11・12
ブランド
  • マキタ
  • エスコ(6)
  • EARTH MAN(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • アサダ(1)
  • パオック(1)
  • EVOLUTION(1)
  • WIZ'A(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(2)
125(2)
147(3)
155~165(1)
165(4)
185(1)
190(3)
216(1)
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)288質量(kg)3.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(13件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)273質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60電流(A)11電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
  • 190ミリマルノコ マキタ

    190ミリマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
  • 185ミリ 防じんマルノコ マキタ

    185ミリ 防じんマルノコ

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    45°傾斜可能
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)254質量(kg)2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
    全長(mm)269質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147カーボンブラシ呼び番号322
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!
    仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 125ミリ内装マルノコ マキタ

    125ミリ内装マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
    付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース幅(mm)212全長(mm)257質量(kg)2.2高さ(mm)211電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])5600コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(15°時)18
  • 125ミリマルノコ マキタ

    125ミリマルノコ

    マキタ(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
    付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース幅(mm)219全長(mm)257質量(kg)2.2高さ(mm)211電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])5600コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)5
  • 165ミリマルノコ マキタ

    165ミリマルノコ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
    質量(kg)2.8電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)293質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 190ミリマルノコ マキタ

    190ミリマルノコ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)297質量(kg)3.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 165ミリマルノコ マキタ

    165ミリマルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)274質量(kg)3.2電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 際切マルノコ マキタ

    際切マルノコ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
    付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322対応刃先厚さ(mm)2.0鋸身厚(mm)1.4最大切込深さ(mm)(15°時)25

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ