6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートマチックトランスミッションリペア RISLONEオートマチックトランスミッションリペアRISLONE(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(500mL)
当日出荷
トランスミッションの性能を復元させて防止します。
使用量7~12Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
パワーステアリングリペア RISLONEパワーステアリングリペアRISLONE
4,498税込4,948
1本(500mL)
当日出荷
異音除去・摩擦・加熱を低減し、重いステアリングを円滑化
使用量2.5Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
インスタントジャダーフィックス LubegardインスタントジャダーフィックスLubegard
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
インスタントジャダーフィックス
用途ATのジャダー対策に特化した濃縮添加剤。少量でATFを抜かずにフィラーから添加しやすい!容量(mL)59危険物の類別非危険物
オートマチックトランスミッションコンディショナー BARDAHL(バーダル)オートマチックトランスミッションコンディショナーBARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(473mL)
3日以内出荷
AT内部の汚れや不純物の発生をおさえ、ATのギアチェンジをスムーズにして、変速ショックを軽減し、耐久性を向上させます。 また、シール部分の弾力を復元・活性化させて、ATFの液漏れやにじみを防止します。 DEXRON、MARCON、JASO規格を指定するATFに使用することができます。 ATF交換時に同時使用することで、新油の性能をより向上させることができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
ATFアディティブ LIQUI MOLYATFアディティブLIQUI MOLY
4,898税込5,388
1個(250mL)
欠品中
オートマチック車のプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗を防ぐATF添加剤。 。シフトの操作性が改善され、スムーズなシフトチェンジでミッションの耐用年数を延ばします。硬化したプラスチックやゴム等のシールを復活再生し保護 。オイル漏れによるオイル量不足を防止 。不要なノイズを最小限に抑制 。シフト操作の改善 。システム内をクリーニング 。オイル性能を回復し、劣化を防止 。耐摩耗性によりATFを保護 。ATF D-IIおよびATF D-IIIを使用したATF及びパワーステアリングに使用可能
用途ATF添加剤(オートマミッション洗浄・保護)使用方法オイルレベルゲージを使用して、ATFに本製品を混ぜてください。最大8リットルのオイルに対し本製品1本 (250 ml) を注入してください。注入後約10分程度アイドリングしてください。CVTにはご使用になれません。適合車オートマチック車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
AUTOMATIC TRANSMISSION clean MOTULAUTOMATIC TRANSMISSION cleanMOTUL
36,980税込40,678
1箱(300mL×12本)
翌々日出荷
ATシステムに最適な清浄成分により、AT システムに付着したワニスやスラッジなどの汚れを効果的に除去し、AT本来の性能を復活させます。 CVT、DCTにもご使用が可能です。
用途トランスミッション内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ミッションオイル添加剤