5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤオイル添加剤 モノタロウ

    ギヤオイル添加剤

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本(100mL)
    当日出荷
    トランスミッション、デフギヤーに添加することで、ギヤ音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。
    用途高速運転時の異音やギヤ音の軽減に成分潤滑剤基油(鉱物油)、二硫化モリブデン、添加剤色灰黒色質量(g)約120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ギヤーオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    ギヤーオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
    用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5 REWITEC

    REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5

    REWITEC(3件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個(10mL)
    欠品中
    REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。 シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。 【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。 【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。 濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。 金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。
    用途MT/AT・トランスミッション、ディファレンシャル内部の摩擦面修復剤使用の目安マニュアル、オートマチックトランスミッションギアボックス(<オイル量5Lまで)1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • デフミッションギヤー用添加剤 リキモリ(大東潤滑)

    デフミッションギヤー用添加剤

    リキモリ(大東潤滑)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
    用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。色灰黒色容器ポリチューブ危険物の類別非危険物
  • スーパーハイブリッド 8oz(236ml) エンジンオイル添加剤 マイクロロン

    スーパーハイブリッド 8oz(236ml) エンジンオイル添加剤

    マイクロロン
    ¥13,980税込¥15,378
    1本(236mL)
    4日以内出荷
    適合車ハイブリッド車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギアオイル添加剤