359件中 321~359件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° いけうち

    標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°

    いけうち
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 90° いけうち

    標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 90°

    いけうち
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 80° いけうち

    標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 80°

    いけうち
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 65° いけうち

    標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 65°

    いけうち
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 50° いけうち

    標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 50°

    いけうち
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 115° いけうち

    標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 115°

    いけうち
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル UVVPシリーズ UPE樹脂製 1/4オス 65° いけうち

    標準扇形ノズル UVVPシリーズ UPE樹脂製 1/4オス 65°

    いけうち
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途研磨:液体ホーニング、スルーホール。材質超高分子量ポリエチレン(UPE)角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス いけうち

    標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス

    いけうち
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
    用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。トラスコ品番198-4842材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:55(0.2MPa時)メーカー純正品番1/8M JJXP 005 S303W噴霧量(L/min)0.5(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • 標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVDF樹脂製 1/8オス いけうち

    標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVDF樹脂製 1/8オス

    いけうち
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
    用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:65(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • 標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス いけうち

    標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス

    いけうち
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
    用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:65(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • 標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス いけうち

    標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス

    いけうち
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
    用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。トラスコ品番198-9519材質硬質塩ビ(PVC)角度(°)噴霧:75(0.2MPa時)メーカー純正品番1/8M JJXP 2*75/2 PVC噴霧量(L/min)2(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • 標準充円錐ノズル JJXPシリーズ HTPVC樹脂製 1/4オス いけうち

    標準充円錐ノズル JJXPシリーズ HTPVC樹脂製 1/4オス

    いけうち
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
    用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。材質耐熱塩ビ(HTPVC)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル KBシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル KBシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス

    いけうち
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ、環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズルです。微霧を発生可能です。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れます。
    用途加湿:エアハンドリングユニット内、施設園芸。冷却:ガス、薄板、畜舎。散布:アルコール、薬液。材質ステンレス鋼303危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4B
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル KBNシリーズ PA樹脂製 1/4オス いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル KBNシリーズ PA樹脂製 1/4オス

    いけうち
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ、環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズルです。微霧を発生可能です。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくいです。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れます。
    用途冷却:畜舎、施設園芸、建屋、屋外。散布:殺菌消毒液。加湿:空調機、施設園芸。その他:鎮塵、灌水。材質ポリアミド(PA)定格圧力(MPa)1角度(°)噴霧:80(1MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量空円錐 CBIMK(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量空円錐 CBIMK(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持っています。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:60(0MPa時)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRcRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量空円錐 CBIMK(サクションタイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量空円錐 CBIMK(サクションタイプ)

    いけうち
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持っています。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:60(0MPa時)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRcRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。全域にわたり均等な流量分布と、中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形分布の2パターンを発生可能です。幅広い流量調整範囲を持っています。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート洗浄:精密基板、ガラス管。その他:鎮塵、触媒脱硝。材質ステンレス鋼303噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。全域にわたり均等な流量分布と、中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形分布の2パターンを発生可能です。幅広い流量調整範囲を持っています。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    CBIMシリーズにピストンを内蔵して噴霧ON-OFF制御を可能にしたノズルです。
    用途散布:油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤。材質ステンレス鋼303噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(サクションタイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(サクションタイプ)

    いけうち
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    CBIMシリーズにピストンを内蔵して噴霧ON-OFF制御を可能にしたノズルです。
    用途散布:油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0MPa時)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量充円錐 CBIMJ(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量充円錐 CBIMJ(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    CBIMシリーズにピストンを内蔵して噴霧ON-OFF制御を可能にしたノズルです。
    用途散布:油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:20(0MPa時)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生7頭充円錐ノズル 7KBシリーズ ステンレス鋼303製 3/4メス いけうち

    微霧発生7頭充円錐ノズル 7KBシリーズ ステンレス鋼303製 3/4メス

    いけうち
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッダーにKBノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズルです。微霧を大量に発生させることが可能です。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れています。
    用途冷却:ガス、排ガス。その他:洗浄、調湿、加湿、鎮塵。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:180(0.7MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc3/4圧力(MPa)0.7
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持ちます。噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。レーザードップラー法で測定した値です。
    用途離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMK(サクションタイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMK(サクションタイプ)

    いけうち
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が30μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。液加圧装置の不要なサクションタイプです。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:60(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持ちます。噴霧角度は110°、80°、45°の3種類です。噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。レーザードップラー法で測定した値です。
    用途離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。精密基板、ガラス管の洗浄に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーノズル (ロング) エスコ

    スプレーノズル (ロング)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1本
    翌日出荷
    スプレーパターン2種(ノズル2個付き)(直射、拡散)。水量調節可能。プラグ付き。
    材質亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミ全長(mm)790接続ねじ3/4"BSPオス危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    プラグ付(3/4”BSP雄ねじ)。水量調節ツマミ付き。スプレーパターン1種(ストリーム)。
    材質ABS・亜鉛ダイカスト全長(mm)150接続ねじ3/4”BSPメス危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうち

    ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス

    いけうち
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
    用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。トラスコ品番198-3153角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
  • スプレーノズル[7パターン] エスコ

    スプレーノズル[7パターン]

    エスコ
    ¥2,640~税込¥2,904~
    1個
    翌日出荷
    ★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
    全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル(6パターン) エスコ

    スプレーノズル(6パターン)

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
    仕様替ノズル材質ABS、POM、PP、SUS使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7以下使用流体水(水道水)パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)危険物の類別非危険物適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
  • 充填機 旭エンジニアリング

    充填機

    旭エンジニアリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック補修キットの充填機です。(本体のみ)
    質量(g)415危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスプレーノズル(温水対応) エスコ

    ロングスプレーノズル(温水対応)

    エスコ
    ¥6,350税込¥6,985
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。
    材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780危険物の類別非危険物接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • ノズル エスコ

    ノズル

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1個
    翌日出荷
    EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
    材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)10×118危険物の類別非危険物
  • [ステンレスタンク]スプレー エスコ

    [ステンレスタンク]スプレー

    エスコ
    ¥4,250税込¥4,675
    1個
    翌日出荷
    【EA115MK-4用】交換用エクステンションノズル
    材質真鍮全長(mm)304危険物の類別非危険物
  • 充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち

    充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製

    いけうち
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスプレーノズル(温水対応) エスコ

    ロングスプレーノズル(温水対応)

    エスコ
    ¥6,170税込¥6,787
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。
    用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥3,640税込¥4,004
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ。冷水・温水どちらも使用可能。
    仕様プラグなし全長(mm)183質量(g)340種類【スプレー】 ジェット、コーン(2種)最高使用圧力125使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)亜鉛危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。
    危険物の類別非危険物

『オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー用ノズル