絞り込み
エコロジープロダクト

ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 90°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:90(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:80(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 65°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:65(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 50°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:50(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 40°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:40(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 25°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:25(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 15°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:15(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 115°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:115(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 3/8オス
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8圧力(MPa)0.2
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 1/8オス
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8圧力(MPa)0.2
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 1/4オス
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4圧力(MPa)0.2
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.9
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番197-6997材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.9 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.8
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-6922材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.8 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.7
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-1134材質ステンレス鋼303圧力0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.7 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.6
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-6299材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.6 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.5
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-7988材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.5 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.4
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-6296材質ステンレス鋼303圧力0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.4 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.3
いけうち¥6,598税込¥7,2581個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番197-8547材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CM Φ0.3 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ1.0
いけうち¥5,698税込¥6,2681個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-8053材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CMP Φ1.0 TS303W噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.9
いけうち¥5,698税込¥6,2681個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-7419材質ステンレス鋼303圧力0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CMP Φ0.9 TS303W噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.8
いけうち¥5,698税込¥6,2681個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-7447材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CMP Φ0.8 TS303W噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.7
いけうち¥5,698税込¥6,2681個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-6272材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CMP Φ0.7 TS303W噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.6
いけうち¥5,698税込¥6,2681個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-7453材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CMP Φ0.6 TS303W噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.5
いけうち¥5,698税込¥6,2681個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-8027材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CMP Φ0.5 TS303W噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.4
いけうち¥5,698税込¥6,2681個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-6284材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CMP Φ0.4 TS303W噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.3
いけうち¥5,698税込¥6,2681個当日出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。用途トリミング:製紙。トラスコ品番199-6359材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番3/8M CMP Φ0.3 TS303W噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
タンク洗浄ノズル3 ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/4メス 全面360°タイプ
いけうち¥129,800税込¥142,7801個当日出荷トラスコ品番120-5296メーカー純正品番3/4F ES 3N S316L(360)噴霧量(L/min)150(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズRc3/4RoHS指令(10物質対応)対応
タンク洗浄ノズル2 ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/2メス 全面360°タイプ
いけうち¥91,980税込¥101,1781個当日出荷トラスコ品番121-9478メーカー純正品番1/2F ES 2N S316L(360)噴霧量(L/min)70(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
タンク洗浄ノズル1 ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/8メス 全面360°タイプ
いけうち¥75,980税込¥83,5781個当日出荷トラスコ品番119-8885メーカー純正品番3/8F ES 1N S316L(360)噴霧量(L/min)42(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
タンク洗浄ノズル05 ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/8メス 全面360°タイプ
いけうち¥66,980税込¥73,6781個当日出荷トラスコ品番121-6270メーカー純正品番3/8F ES 05N S316L(360)噴霧量(L/min)31(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
タンク洗浄ノズル RJシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1*1/2メス Φ8.0 2方向噴射 全面360°タイプ
いけうち¥159,800税込¥175,7801個当日出荷トラスコ品番153-6891メーカー純正品番1*1/2F RJ3-2L-Φ8危険物の類別非危険物ねじサイズRc1-1/2
タンク洗浄ノズル RJシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1*1/2メス Φ7.0 2方向噴射 全面360°タイプ
いけうち¥159,800税込¥175,7801個当日出荷トラスコ品番153-7506メーカー純正品番1*1/2F RJ3-2L-Φ7危険物の類別非危険物ねじサイズRc1-1/2
タンク洗浄ノズル RJシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1*1/2メス Φ6.0 4方向噴射 全面360°タイプ
いけうち¥179,800税込¥197,7801個当日出荷トラスコ品番153-7562メーカー純正品番1*1/2F RJ3-4L-Φ6危険物の類別非危険物ねじサイズRc1-1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ5.4 ノズル2個付 全面360°タイプ
いけうち¥199,800税込¥219,7801個当日出荷トラスコ品番153-7534メーカー純正品番1/2F JA3-2L(Φ5.4)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ3.5 ノズル2個付 全面360°タイプ
いけうち¥199,800税込¥219,7801個当日出荷トラスコ品番153-6862メーカー純正品番1/2F JA3-2L(Φ3.5)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ2.4 ノズル4個付 全面360°タイプ
いけうち¥219,800税込¥241,7801個当日出荷トラスコ品番153-6227メーカー純正品番1/2F JA3-4S(Φ2.4)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ2.4 ノズル4個付 下向き180°タイプ
いけうち¥219,800税込¥241,7801個当日出荷トラスコ品番153-6180メーカー純正品番1/2F JA3-4S(Φ2.4-D180)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ2.4 ノズル2個付 全面360°タイプ
いけうち¥199,800税込¥219,7801個当日出荷トラスコ品番153-7568メーカー純正品番1/2F JA3-2S(Φ2.4)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ1.8 ノズル4個付 全面360°タイプ
いけうち¥219,800税込¥241,7801個当日出荷トラスコ品番153-6207メーカー純正品番1/2F JA3-4S(Φ1.8)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ1.8 ノズル4個付 下向き180°タイプ
いけうち¥219,800税込¥241,7801個当日出荷トラスコ品番153-7486メーカー純正品番1/2F JA3-4S(Φ1.8-D180)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
スプレー用ノズル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら