絞り込み
エコロジープロダクト

液中噴射ノズル PP樹脂製
いけうち¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生させます。単位面積あたりの打力が均一です。液中で噴射し、その負圧を利用して周りの液を吸い込み、供給量の3~4倍の液体を噴出する液中攪拌ノズルです。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質PP(ポリプロピレン)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.05
標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス
いけうち¥2,998税込¥3,2981個当日出荷最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。液抵抗を最小に抑える内部設計により、非常に大きな噴霧流量を実現しました。管内乱流の影響を受けにくいです。用途高圧洗浄:製紙フェルト、スクリーン、車両、通い箱、機械装置、部品。トリミング:製紙、石綿スレート。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:0(3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)3
標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス
いけうち¥1,198税込¥1,3181個当日出荷最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。液抵抗を最小に抑える内部設計により、非常に大きな噴霧流量を実現しました。管内乱流の影響を受けにくいです。用途高圧洗浄:製紙フェルト、スクリーン、車両、通い箱、機械装置、部品。トリミング:製紙、石綿スレート。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:0(3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)3
標準扇形ノズル樹脂製 1/4 90°
いけうち¥269税込¥2961個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。トラスコ品番850-7483材質ポリプロピレン(PP)メーカー純正品番1/4M VVP 9004 PP-IN危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル樹脂製 1/4 50°
いけうち¥279税込¥3071個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。トラスコ品番850-7251材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90メーカー純正品番1/4M VVP 5030 PP-IN噴霧量(L/min)3危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズルステンレス製 1/8オス
いけうち¥739税込¥8131個当日出荷最も打力の強い直進棒流を噴霧します。液抵抗を最小に抑える内部設計により、同一噴孔径では他の直進ノズルよりはるかに大きな噴霧流量を発生し、管内乱流にも強いです。噴口部にセラミックチップを使用しています。用途機械装置や各種容器の高圧ジェット洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル 樹脂製 1/8オス 50°
いけうち¥269税込¥2961個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。トラスコ品番850-7280材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90メーカー純正品番1/8M VVP 5030 PP-IN噴霧量(L/min)3危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 50°
いけうち¥949税込¥1,0441個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:50危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 40°
いけうち¥949税込¥1,0441個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズル ステンレス製 1/8オス 50°
いけうち¥819税込¥9011個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:50危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズル ステンレス製 1/8オス 25°
いけうち¥819税込¥9011個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:25危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズル ステンレス製 1/8オス 15°
いけうち¥819税込¥9011個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:15危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 25°
いけうち¥839税込¥9231個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:25危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 15°
いけうち¥839税込¥9231個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:15危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 90°
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼316L角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 65°
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼316L角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 115°
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼316L角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/4オス 90°
いけうち¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼316L定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/4オス 80°
いけうち¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼316L定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/4オス 65°
いけうち¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼316L定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/4オス 115°
いけうち¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼316L角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 90°
いけうち¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 80°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 50°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303圧力0.3角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 25°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:25(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:15(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 115°
いけうち¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 40°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 25°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:25(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 15°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:15(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 90°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 80°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 115°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー用ノズル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら