17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
  • シャーシーグリース モノタロウ

    シャーシーグリース

    モノタロウ(214件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1ケース(420mL×20本)
    当日出荷
    カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど成分鉱油、カルシウム石鹸淡黄色使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度2号危険物の類別非危険物商品タイプカルシウム石けんグリース
  • シャーシーグリス TRUSCO

    シャーシーグリス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(420mL×20本)
    当日出荷
    カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
    用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~80容量(g)370使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • マイクロマルチグリース シャーシー ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース シャーシー

    ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
    619税込681
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
    用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
  • スミグリスシャシー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスシャシー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    739税込813
    1本(420mL)
    当日出荷
    鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリース。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
    用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。黄褐色タイプ汎用タイプ使用温度範囲(℃)80外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量420mL特性耐水性
  • シャーシーグリス AZ(エーゼット)

    シャーシーグリス

    AZ(エーゼット)(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
    用途各種車輪の足回りに。使用温度範囲(℃)-5~70液色黄褐色主成分カルシウム石けん基グリスキャップ色オレンジ危険物の類別指定可燃物
  • HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    289税込318
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別シャーシー使用温度範囲(℃)-5~70液色褐色容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度1号使用目的サビ止め、潤滑主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
  • ミニシャーシグリース SK11

    ミニシャーシグリース

    SK11(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
    用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性
  • シャシーグリースMO SUMICO(住鉱潤滑剤)

    シャシーグリースMO

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(400g)
    当日出荷
    鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリースに二硫化モリブデンを配合。焼付き防止性に優れたカルシウムグリースです。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
    用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。タイプ二硫化モリブデン配合タイプ使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度No.2外観灰黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g特性焼付防止、耐水性商品タイプモリブデン入りカルシウム石けんグリース
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー)

    エスコ
    590税込649
    1本(400g)
    当日出荷
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1褐色使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • シャーシーグリス TRUSCO

    シャーシーグリス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
    用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度No.1使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • カセットシャーシグリス SK11

    カセットシャーシグリス

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
    用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度2使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性
  • カートリッジグリス [オレンジ] エスコ

    カートリッジグリス [オレンジ]

    エスコ
    865税込952
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-3危険物の類別非危険物
  • シャーシーグリース ミニ BOLL

    シャーシーグリース ミニ

    BOLL
    439税込483
    1本(80g)
    当日出荷
    グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
    寸法(mm)H150×W35×D35淡黄色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+60ちょう度2増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性
  • シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ TRUSCO

    シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1缶
    当日出荷
    黄褐色ちょう度No.2主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧・耐水性
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に仕様NLGI-1エスコ品番EA991C-11褐色使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    22,980税込25,278
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    耐水カルシウム石けんグリースです。
    用途自動車シャシー各部の潤滑に。トラスコ品番868-2341使用温度範囲(℃)-5~+80ちょう度280使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シャーシーグリース BOLL

    シャーシーグリース

    BOLL
    1,198税込1,318
    1本(100g)
    翌日出荷
    油差しタッチでグリース注入できます。 付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。
    寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~60危険物の類別非危険物特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性
シャーシーグリース