絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(1)
特性
- 付着性(2)
- 耐水性(2)
使用目的
- 潤滑(2)
- 防錆(2)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- 出光NTG(11)
- エスコ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- TRUSCO(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- BOLL(2)
- ヤマダコーポレーション(1)
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)

ミニシャーシグリース
SK11(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性
カセットシャーシグリス
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度2使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性