絞り込み
ちょう度
  • 2号(265~295)(1)
特性
  • 潤滑性(1)
  • 耐水性(2)
  • 耐熱性(2)
  • 色ブラウン系(1)
使用目的
  • 潤滑(2)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(51)
  • 出光NTG(30)
  • 協同油脂(29)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • ダイゾー(16)
  • NOKクリューバー(11)
  • TRUSCO(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(6)
  • AZ(エーゼット)(5)
  • エスコ(5)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • 日立産機システム(3)
  • BOLL(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • THK(2)
  • ノーブランド(2)
  • イチネンTASCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
2号(265~295)(1)
  • カセットリチウムグリス SK11

    カセットリチウムグリス

    SK11
    1,598税込1,758
    1本(400g)
    当日出荷
    使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
    用途農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。淡褐色最高回転数(min-1[r.p.m])3600使用温度範囲(℃)-20~+135ちょう度2使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別非危険物特性耐水性、耐熱性、潤滑性商品タイプリチウムグリース
  • ミニリチュームグリース SK11

    ミニリチュームグリース

    SK11(2件のレビュー)
    759税込835
    1本(80g)
    当日出荷
    使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
    用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-20~135使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性、耐熱性商品タイプリチウムグリース
リチウムグリース