27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
  • グリースオイルAFB-LF THK

    グリースオイルAFB-LF

    THK(8件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
    色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100ちょう度2号滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性万能タイプ、極圧性商品タイプリチウムグリース
  • 極圧二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)

    極圧二硫化モリブデングリース

    AZ(エーゼット)(11件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
    色黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • スミグリスEP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスEP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(400g)
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
    用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。色淡褐色質量(g)410使用温度範囲(℃)130使用温度範囲-20~130℃増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止商品タイプリチウムグリース
  • 極圧リチウムグリース AZ(エーゼット)

    極圧リチウムグリース

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能剤グリースです。 極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。 一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。
    色褐色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
  • LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工

    LSベルハンマー カートリッジグリース

    スズキ機工(38件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1缶(50mL)ほか
    当日出荷
    LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤色琥珀色種類油性使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)使用目的潤滑、防錆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性極圧性、消音、焼付防止
  • NASKAグリース EP 化研産業

    NASKAグリース EP

    化研産業(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(400g)
    当日出荷から4日以内出荷
    増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
    用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプジャバラ使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑、防錆剤滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性
  • 極圧有機モリブデングリースウレアベース AZ(エーゼット)

    極圧有機モリブデングリースウレアベース

    AZ(エーゼット)(35件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(400g)
    当日出荷
    熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
    色黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
  • 高温・極圧グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    高温・極圧グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(7件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(400g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
    用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護色白色使用温度範囲(℃)-34~246ちょう度No.2使用目的メンテナンス、保護、潤滑耐熱温度(℃)343(6h以内)粘度(NLGI)2滴点(℃)無し危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性荷重摩擦指数(kg)124.6融着荷重(kg)800
  • ルブロイドグリース EPコート ルブロイド

    ルブロイドグリース EPコート

    ルブロイド
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本(400g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
    用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 極圧 長期潤滑グリース AZ(エーゼット)

    極圧 長期潤滑グリース

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
    用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲-20℃~+200℃ちょう度2号使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性
  • 80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ

    80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物特性極圧性商品タイプリチウムグリース
  • STABURAGS NBU8EP NOKクリューバー

    STABURAGS NBU8EP

    NOKクリューバー
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(1kg)
    当日出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
    用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-35~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • 極圧グラファイトグリースウレアベース AZ(エーゼット)

    極圧グラファイトグリースウレアベース

    AZ(エーゼット)(12件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(400g)
    当日出荷
    熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
    用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に色濃茶色使用温度範囲(℃)-20~+200ちょう度2号主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
  • 極圧・高粘着グリース 旭エンジニアリング

    極圧・高粘着グリース

    旭エンジニアリング
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本品は、ポリマーで強化された高粘度基油による、『しっかり密着して潤滑』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な悪条件下での潤滑に効果を発揮します。建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途にご使用いただけ、グリースの油種を一元化することが可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~204滴点(℃)288増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
  • バイオテンプ VC 協同油脂

    バイオテンプ VC

    協同油脂
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(400g×20本)
    当日出荷
    微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
    用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100液色黄褐色ちょう度No.2使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物特性機械的安定性、極圧性
  • AZ極圧有機モリブデングリス AZ(エーゼット)

    AZ極圧有機モリブデングリス

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(400g)
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
    用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部に使用温度範囲-25℃~+120℃ちょう度2号危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性毒劇区分普通物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 614 グラファイトグリース ORAPI

    614 グラファイトグリース

    ORAPI
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(200g×1本)
    5日以内出荷
    グラファイトを約20%含有する耐熱グリースです。 ドライ潤滑では-40~900℃まで使用可能につき、ブレーキキャリパーのグリースや、エンジン組付け時のグリースとして最適です。 排気系のガスケット用ペーストとしても。
    用途部品の組付け汚れやすい箇所での潤滑エンジン回りのボルト類ガスケットペーストとしてブレーキシムグリースとして低速ベアリングに(特に高温)色グレー/黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-40~900ちょう度概ね1.5含有量(%)(グラファイト)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
  • シトラックス EP 協同油脂

    シトラックス EP

    協同油脂
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(2.5kg×6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パワーライト 協同油脂

    パワーライト

    協同油脂
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(400g×20本)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 超極圧・耐摩耗潤滑添加剤 旭エンジニアリング

    超極圧・耐摩耗潤滑添加剤

    旭エンジニアリング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(84mL)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼き付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデンなどを一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 極圧グリースEPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    極圧グリースEPグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥299,800税込¥329,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    鉱油系二硫化モリブデングリースです。
    用途工作機械チャックのカジリ防止トラスコ品番124-0134色白使用温度範囲(℃)-30~150容器缶使用目的カジリ防止主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度285特性極圧性商品タイプモリブデングリース
  • 極圧グリース・汎用 BR1-S デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    極圧グリース・汎用 BR1-S

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥57,980税込¥63,778
    1缶(16kg)
    12日以内出荷
    汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。 高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
    用途高荷重用のベアリングギアの潤滑トラスコ品番124-0135質量(kg)18色黒使用温度範囲(℃)-30~150容器缶使用目的潤滑主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性極圧性、耐荷重性、高速性
  • モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥83,980税込¥92,378
    1缶(16kg)
    当日出荷
    汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
    用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。トラスコ品番397-4367材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(kg)18色黒使用温度範囲-30~130℃容量(kg)16ちょう度280使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性極圧性、耐荷重性、高速性
  • パワーライト WR 協同油脂

    パワーライト WR

    協同油脂
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ユニライト M 協同油脂

    ユニライト M

    協同油脂
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1缶(18kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シトラックス SP 協同油脂

    シトラックス SP

    協同油脂
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(16kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • CENTOPLEX 0EP NOKクリューバー

    CENTOPLEX 0EP

    NOKクリューバー
    ¥46,980税込¥51,678
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
    用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-30~110ちょう度0号増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性商品タイプリチウムグリース
極圧グリース