絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(1)
- 1号(310~340)(2)
- 2号(265~295)(1)
特性
- せん断安定性(1)
- その他(1)
- 極圧性(1)
- 機械安定性(2)
- 耐水性(2)
- 耐熱性(2)
- 耐衝撃荷重性(2)
- 酸化安定性(1)
色
イエロー系(2)
ブラウン系(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- エスコ(19)
- 協同油脂(8)
- AZ(エーゼット)(6)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- ダイゾー(3)
- リンカーン(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- NOKクリューバー(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- THK(1)
- エクソンモービル(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
- Noxudol(ノックスドール)(1)
- ルブロイド(1)
- スズキ機工(1)
- 化研産業(1)
- ORAPI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(1)
1号(310~340)(2)
2号(265~295)(1)

エピノックAP(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本(400g)ほか当日出荷極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
パイロノックユニバーサル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(16kg)3日以内出荷増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。危険物の類別非危険物