絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(1)
特性
- その他(1)
- 極圧性(1)
色
イエロー系(1)
ブランド
- THK
- AZ(エーゼット)(6)
- 協同油脂(6)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- NOKクリューバー(2)
- エスコ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- ルブロイド(1)
- スズキ機工(1)
- 化研産業(1)
- ORAPI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)

グリースオイルAFB-LF
THK(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(70g)ほか当日出荷優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100ちょう度2号滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性万能タイプ、極圧性商品タイプリチウムグリース