絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(1)
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(20)
- NOKクリューバー(13)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
- 協同油脂(4)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(3)
- ダイキン工業(1)
- TRUSCO(1)
- ニチアス(1)
- ヴァーデン(1)
- ヘルメチック(1)
- キング製作所[科学研究・開発用品](1)
- ハーベス(1)
特価
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)

W102カートリッジグリースペースト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,598税込¥5,0581本(400mL)当日出荷厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色固体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極圧添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。耐衝撃荷重性能にも大変優れています。鉄と非鉄金属等の組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。用途組立てのはめ合いやボルト・ナット締付け時のカジリ防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガー等、耐水性と耐高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号





![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)