絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(1)
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(2)
特性
- 極圧性(1)
- 耐摩耗性(2)
- 耐水性(2)
- 防錆性(2)
色
イエロー系(2)
ブランド
- シェルルブリカンツ
- 出光NTG(8)
- 協同油脂(8)
- NOKクリューバー(7)
- THK(5)
- ダイゾーニチモリ(3)
- GA(グリーンエース)(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
特価
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(1)
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(2)

スタミナ EP グリース
シェルルブリカンツ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(400g×20本)当日出荷潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。色淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180外観淡い黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性商品タイプウレア
スタミナ グリース RL
シェルルブリカンツ¥19,980~税込¥21,978~1箱(400g×20本)ほか当日出荷耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。色淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180外観淡黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油商品タイプウレアグリース








![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)