絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
- NOKクリューバー(11)
- ダイゾーニチモリ(6)
- CARL BECHEM(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- アズワン(2)
- AZ(エーゼット)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- アラム(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- BALBIS(バルビス)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ヤナセ製油(1)
- イチネンTASCO(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

食品機械用グリース
(43件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(400g)当日出荷耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1 グレード外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物販売区分業務用
ホワイトアルコムグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(400g)ほか当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに色白使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
食品機械シリコンシーラント
アズワン(5件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
フードグリース
AZ(エーゼット)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(80g)ほか当日出荷フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤色白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物
アドニールグリースH1
ヤナセ製油(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(400g)ほか当日出荷アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。色白使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性
H1ベルハンマー カートリッジグリース
スズキ機工(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(400g)当日出荷従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。 他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。用途食品機械の潤滑及び防錆成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等種類油性使用温度範囲(℃)-15~200規格NSF H1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量21mL
ホワイトアルコムグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥689税込¥7581本(80g)当日出荷狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。仕様NSF H1認証取得成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛トラスコ品番486-1167色白質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)80ちょう度No.2外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70増ちょう剤アルミニウム複合石けん基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他酸化亜鉛危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08kg
食品機械用強力洗浄スプレー
Devcon(デブコン)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。 シトラス系溶剤ベースのクリーナー NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。仕様NSF C1登録製品トラスコ品番376-0910色透明容量(mL)300質量(g)330使用温度範囲(℃)-10~50主成分シトラス系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
O-リング用シリコーングリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本(85g)当日出荷O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048155-131119-02.jpg)
アンチシーズ フードグレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(227g)当日出荷食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509色白質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード
ボスティック(Bostik)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(400g)当日出荷フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品トラスコ品番323-6161色白質量(g)454使用温度範囲(℃)-21~246ちょう度No.2比重0.91~1.03引火点(℃)221粒径(μm)50増ちょう剤アルミニウム錯体危険物の類別非危険物
白色食品機械用グリース
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する白色のNSF-H1グレード食品機械用グリーススプレーです。容量(mL)300危険物の類別非危険物
食品機械用オイルシールグリス
武蔵オイルシール工業¥2,698~税込¥2,968~1本(60g)ほか当日出荷から7日以内出荷NSF H1登録品で、食品の製造機械、加工機械や包装機械などはもちろん、医薬品製造機械等に使用する軸とオイルシールの摩擦低減を追及して開発した潤滑用グリースです。用途オイルシール、Oリング色淡褐色半透明使用温度範囲(℃)-20~120規格H1ちょう度272混和ちょう度272増ちょう剤アルミコンプレックス石けん基油流動パラフィン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性潤滑性
食品機械用植物油 オーテックス
Autec¥2,098税込¥2,3081本当日出荷すし・おにぎりロボットの形成部・攪拌部・ホッパー・ターンテーブル/酢合わせ機内部および攪拌棒/のりまきカッターワーパー部/シャリトレー/シャリボックス/各種成形機のベルトコンベア等にスプレーして飯粒の付着を防止 食用植物性油脂100%。食品の風味を損なわず、酸化安定性に優れ、油臭さがない原料を使用 潤滑効果はもちろん、錆止め効果も兼用 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●容量:480mL●原材料:植物油(使用ガス:LPG)●コード番号:AG6656アズワン品番67-6896-25危険物の類別非危険物
食品機械用潤滑・防錆剤 フードグリーススプレー
AZ(エーゼット)¥1,488税込¥1,6371個当日出荷規格NSF H1危険等級Ⅱアズワン品番2-4123-05危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
ホワイトアルコムグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981缶(2.5kg)当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
KLUBERSYNTH UH1 64-62
NOKクリューバー¥8,998~税込¥9,898~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-151
NOKクリューバー(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー
Devcon(デブコン)¥2,698税込¥2,9681本(300mL)当日出荷キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリートラスコ品番836-4970材質主成分:炭化水素系溶剤色淡黄色透明容量(mL)300使用温度範囲-50~120℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL2018年トラスコ掲載ページ3 1310危険物の性状非水溶性
パワーフードグリース
BALBIS(バルビス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃混和ちょう度256(25℃)増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油
KLUBERFOOD NH1 64-422
NOKクリューバー¥8,798~税込¥9,678~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140規格NSF H1ちょう度2号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
食品機械用グリース
旭エンジニアリング¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)396危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
6092 3Hワセリングリース 400g
ORAPI¥5,598税込¥6,1581本(400g)欠品中食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置色透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量445g
アリビオグリースFGH No.2 400G
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥51,980税込¥57,1781箱(12本)当日出荷トラスコ品番161-4864色茶質量(g)400使用温度範囲(℃)-40~+200容量(g)400ちょう度No.2動粘度(mm2/s)200(40℃)アズワン品番64-8348-55危険物の類別非危険物
デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース
Devcon(デブコン)¥2,198税込¥2,4181本(400mL)当日出荷PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。用途ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得トラスコ品番836-4971材質主成分:液化石油ガス色淡黄色透明容量(mL)400使用温度範囲-50~160℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4mL2018年トラスコ掲載ページ3 1309危険物の性状非水溶性
KLUBERPASTE UH1 96-402
NOKクリューバー(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(750g)ほか当日出荷から65日以内出荷高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)規格NSF H1ちょう度2号増ちょう剤無機系基油グリコール油危険物の類別非危険物
食品機械対応潤滑油 ペネローフスプレーEX(480ML)
アラム¥1,998税込¥2,1981本当日出荷・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など危険物の類別非危険物![食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451934-150410-02.jpg)
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(85g)当日出荷トラスコ品番480-1351規格NSF H1認証取得危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 14-31
NOKクリューバー¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度1号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
SシリコーンTA
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)当日出荷食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです。 NSF H1認証登録。トラスコ品番759-7428色白色透明使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥45,980税込¥50,5781缶(16kg)3日以内出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに質量(kg)17.7色白使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1容量(kg)16アズワン品番64-7144-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
食品機械、医薬化粧品機械用グリース フードルブ
ニッペコ(旧 日本礦油)¥41,980税込¥46,1781缶(15kg)翌日出荷食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械の潤滑に。トラスコ品番129-2392材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合質量(kg)15色白使用温度範囲(℃)-20~180容量(kg)15ちょう度No.2アズワン品番64-8345-52危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
OCE@N POS 300ml
ダイゾーニチモリ¥33,980税込¥37,3781箱(300mL×20本)3日以内出荷特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。トラスコ品番808-2243色半透明容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量0.09L
OCE@N FOS 300ml
ダイゾーニチモリ¥36,980税込¥40,6781箱(300mL×20本)当日出荷各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。 H-1グレードです。用途食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。トラスコ品番808-2242色無色容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
OCE@N FGS 300ml
ダイゾーニチモリ¥36,980税込¥40,6781箱(300mL×20本)当日出荷各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。 特に耐水・耐酸性に優れています。 H-1グレードです。用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーやチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。トラスコ品番808-2241色白容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
OCE@N APS 300ml
ダイゾーニチモリ¥31,980税込¥35,1781箱(300mL×20本)翌々日出荷食品機械用浸透剤で分解清掃時に使用する浸透剤も、H1グレードで安全を確保するという他に類を見ないコンセプトは、ユーザーから高い支持を得ております。 簡易的な潤滑にもご使用になれます。 H-1グレードです。用途食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。 各種製造ラインのチェーン等に。 各種食品包装ラインのチェーン等に。トラスコ品番808-2240色無色容量(mL)300主成分合成湯危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
パワーフードグリース HT<フッ素グリース>
BALBIS(バルビス)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷米国NSF H1登録済み。 使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。 潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。 ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~290℃用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部 食品機器等成型機 洗浄設備、冷凍設備軸受部 薬品等の影響を受ける機器 その他高温環境設備機器使用温度範囲(℃)-40~290外観白色混和ちょう度335(1号)(25℃)基油フッ素油(PFAE)危険物の類別非危険物
ベルルブ
CARL BECHEM¥7,698~税込¥8,468~1本(400g)ほか5日以内出荷用途耐荷重性能に優れた食品機械用高性能。グリース低温性・耐熱性にも優れます。増ちょう剤特殊複合カルシウムコンプレックス基油合成油危険物の類別非危険物













![アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048155-131119-02.jpg)



















![食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451934-150410-02.jpg)