39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品機械シリコンシーラント アズワン

    食品機械シリコンシーラント

    アズワン(5件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
    用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
  • ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトアルコムグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにちょう度(25℃、60W/min)265/295規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • フードグリース AZ(エーゼット)

    フードグリース

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
    成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物
  • アドニールグリースH1 ヤナセ製油

    アドニールグリースH1

    ヤナセ製油(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
    用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • H1ベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工

    H1ベルハンマー カートリッジグリース

    スズキ機工(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(400g)
    当日出荷
    従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。 他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。
    用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量21mL
  • ホワイトアルコムグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトアルコムグリース

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    689税込758
    1本(80g)
    当日出荷
    狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
    用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。ちょう度No.2仕様NSF H1認証取得成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛トラスコ品番486-1167質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)80外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70増ちょう剤アルミニウム複合石けん基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他酸化亜鉛危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08kg
  • O-リング用シリコーングリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    O-リング用シリコーングリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(85g)
    当日出荷
    O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。
    用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止半透明白色仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用強力洗浄スプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用強力洗浄スプレー

    Devcon(デブコン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。 シトラス系溶剤ベースのクリーナー NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
    用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。透明容量(mL)300質量(g)330仕様NSF C1登録製品トラスコ品番376-0910使用温度範囲(℃)-10~50主成分シトラス系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 白色食品機械用グリース イチネンTASCO

    白色食品機械用グリース

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する白色のNSF-H1グレード食品機械用グリーススプレーです。
    容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード

    ボスティック(Bostik)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(400g)
    当日出荷
    フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。
    用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品トラスコ品番323-6161質量(g)454使用温度範囲(℃)-21~246ちょう度No.2比重0.91~1.03引火点(℃)221粒径(μm)50増ちょう剤アルミニウム錯体危険物の類別非危険物
  • アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ フードグレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(227g)
    当日出荷
    食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
    用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用オイルシールグリス 武蔵オイルシール工業

    食品機械用オイルシールグリス

    武蔵オイルシール工業
    2,698税込2,968
    1本(60g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    NSF H1登録品で、食品の製造機械、加工機械や包装機械などはもちろん、医薬品製造機械等に使用する軸とオイルシールの摩擦低減を追及して開発した潤滑用グリースです。
    用途オイルシール、Oリング規格H1淡褐色半透明使用温度範囲(℃)-20~120ちょう度272混和ちょう度272増ちょう剤アルミコンプレックス石けん基油流動パラフィン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性潤滑性
  • デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー Devcon(デブコン)

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー

    Devcon(デブコン)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷
    キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
    用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリートラスコ品番836-4970材質主成分:炭化水素系溶剤淡黄色透明容量(mL)300使用温度範囲-50~120℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL2018年トラスコ掲載ページ3 1310危険物の性状非水溶性
  • 食品機械潤滑用スプレー OCE@N アズワン

    食品機械潤滑用スプレー OCE@N

    アズワン
    2,901税込3,191
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-6356-01危険物の類別非危険物
  • ホワイトアルコムグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトアルコムグリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにちょう度(25℃、60W/min)310/340規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ホワイトグリース 454G ボスティック(Bostik)

    ホワイトグリース 454G

    ボスティック(Bostik)
    4,198税込4,618
    1缶(454g)
    当日出荷
    トラスコ品番781-3732容量(g)454危険物の類別非危険物
  • 食品機械用潤滑・防錆剤 フードグリーススプレー AZ(エーゼット)

    食品機械用潤滑・防錆剤 フードグリーススプレー

    AZ(エーゼット)
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    規格NSF H1危険等級アズワン品番2-4123-05危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
  • デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース Devcon(デブコン)

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース

    Devcon(デブコン)
    2,198税込2,418
    1本(400mL)
    当日出荷
    PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。
    用途ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得トラスコ品番836-4971材質主成分:液化石油ガス淡黄色透明容量(mL)400使用温度範囲-50~160℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4mL2018年トラスコ掲載ページ3 1309危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用グリース 旭エンジニアリング

    食品機械用グリース

    旭エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。
    使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)396危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アリビオグリースFGH No.2 400G SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオグリースFGH No.2 400G

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    51,980税込57,178
    1箱(12本)
    当日出荷
    ちょう度No.2トラスコ品番161-4864質量(g)400使用温度範囲(℃)-40~+200容量(g)400動粘度(mm2/s)200(40℃)アズワン品番64-8348-55危険物の類別非危険物
  • フードルブFF NO.2 420MLカートリッジ 20本入 ニッペコ(旧 日本礦油)

    フードルブFF NO.2 420MLカートリッジ 20本入

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    28,980税込31,878
    1箱(20本)
    当日出荷
    食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。 扱いやすいカートリッジタイプで、グリースガンを使用して給脂できます。
    用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械などの潤滑にちょう度No.2仕様食品機械用規格NSF H-1を認証取得済トラスコ品番138-5200材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん質量(kg)8容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~180危険物の類別非危険物
  • SシリコーンTA SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SシリコーンTA

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです。 NSF H1認証登録。
    白色透明トラスコ品番759-7428使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 6092 3Hワセリングリース 400g ORAPI

    6092 3Hワセリングリース 400g

    ORAPI
    5,598税込6,158
    1本(400g)
    当日出荷
    食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。
    用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量445g
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    7,698税込8,468
    1本(400g)ほか
    5日以内出荷
    用途耐荷重性能に優れた食品機械用高性能。グリース低温性・耐熱性にも優れます。増ちょう剤特殊複合カルシウムコンプレックス基油合成油危険物の類別非危険物
  • 食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    109,800税込120,780
    1缶
    6日以内出荷
    食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。
    トラスコ品番429-5895使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(282)動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    109,800税込120,780
    1缶
    6日以内出荷
    食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。
    トラスコ品番429-5905使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(280)動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 住鉱 アリビオグリースFGL SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 アリビオグリースFGL

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    49,980税込54,978
    1箱(12本)ほか
    6日以内出荷
    -50℃の低温化でもグリースの硬化減少が僅少でフリーザー等の低温化で作動する軸受や摺動部にも使用出来ます。酸化安定性と低温流動性に優れた低粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
    用途スパイラルフリーザードラムの主軸等の軸受に。蒸気排気ファンの軸受に。茶色使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF H1登録ちょう度326引火点(℃)232動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住鉱 ”アリビオグリースFGH” SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 ”アリビオグリースFGH”

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    109,800税込120,780
    1缶
    6日以内出荷
    高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
    用途プラスチック容器等の成型機の摺動部に。粉砕機、大型送風ファンの軸受に。トラスコ品番254-3875茶色使用温度範囲(℃)-40~+200規格NSF H1登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度329容器引火点(℃)245動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • SシリコーンTA 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SシリコーンTA 100g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    用途パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。EPDMに。トラスコ品番254-3874白色透明使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF”H1”登録容量(g)100ちょう度330:0W容器チューブ動粘度(mm2/s)250(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用潤滑剤  バイパールブグリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(85g)
    当日出荷
    規格NSF H1認証取得トラスコ品番480-1351危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L危険物の性状非水溶性
  • アドニールグリースH1 KANA(片山チエン)

    アドニールグリースH1

    KANA(片山チエン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ちょう度265~295種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤アズワン品番64-7417-12危険物の類別非危険物
  • グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    159,800税込175,780
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    45,980税込50,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに容量(kg)16質量(kg)17.7使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1アズワン品番64-7144-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    48,980税込53,878
    1個(100g)
    翌々日出荷
    食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。仕様NSF H1 認定取得トラスコ品番421-3530材質主成分:フッ素化合物質量(g)110使用温度範囲-30℃~250℃容量(g)100危険物の類別非危険物
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    5,198税込5,718
    1本(390g)ほか
    5日以内出荷
    用途食品機械用汎用グリース増ちょう剤アルミコンプレックス基油ホワイトオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量390mL
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    189,800税込208,780
    1缶(25kg)
    4日以内出荷
    用途ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。増ちょう剤アルミコンプレックス基油合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量25L
  • ベルテンプ CARL BECHEM

    ベルテンプ

    CARL BECHEM
    109,800税込120,780
    1缶(1kg)
    5日以内出荷
    用途超耐熱性に優れたグリース。ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • KLUBERALFA YV 93-302 NOKクリューバー

    KLUBERALFA YV 93-302

    NOKクリューバー
    329,800税込362,780
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
    用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。ちょう度2号特性耐薬品性、耐溶剤性タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物

食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

食品用グリース