絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
- CARL BECHEM(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- アズワン(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ヤナセ製油(1)
- イチネンTASCO(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- アラム(1)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
- NOKクリューバー(1)
- スズキ機工(1)
- ORAPI(1)

フードグリース
AZ(エーゼット)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(80g)ほか当日出荷フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤色白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物
食品機械用潤滑・防錆剤 フードグリーススプレー
AZ(エーゼット)¥1,488税込¥1,6371個当日出荷規格NSF H1危険等級Ⅱアズワン品番2-4123-05危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性