絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(3)
特性
- せん断安定性(1)
- 付着性(1)
- 極圧性(1)
- 耐水性(1)
色
グリーン系(2)
ブラック系(1)
ホワイト系(1)
使用目的
- 潤滑(1)
ブランド
- ORAPI
- NOKクリューバー(14)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- アラム(6)
- EDWARDS(5)
- エスコ(4)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- ダイゾー(3)
- ノーブランド(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- コスモ石油(2)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- 黒田精工(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(3)

605 WSA マリングリース
ORAPI¥4,598税込¥5,0581本(200g)4日以内出荷船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
619 CT1240 フッ素グリース
ORAPI¥22,980税込¥25,2781本(100g)4日以内出荷ORAPI社が25年以上かけて開発したメンテナンスフリーのフッ素グリースで化学的に安定しており有機溶剤にも耐性を持ち、酸化物質、過酸化物質、塩化物、ヘリウムなど様々な腐食性物質にも耐えます。真空用途にも使用可能。 PTFEを含有しますがREACH規制にも適合。用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など仕様(DN値)30万色白色使用温度範囲(℃)-40~320使用目的潤滑比重2.0粘度2滴点なし危険物の類別非危険物ベースオイルPFPERoHS指令(10物質対応)対応各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600融着荷重(kg)(シェル四球)800
605 WSA マリングリース
ORAPI¥10,980税込¥12,0781個(1kg×1個)4日以内出荷船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
2010 NANOLUBRRICANT EP
ORAPI(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本(400g)4日以内出荷ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られた極圧グリースです。 通常ミクロンレベルの添加剤を使用しますが、ナノレベルの添加剤を使用する事により潤滑性に優れ、金属への定着性もよく、さらに極圧性も非常に優れたグリースで、低温から高温、低速から高速まで幅広く使用でき、長期間の潤滑膜形成を実現します。用途ベアリング・ギア・スライドパーツ・発電機・農機具・製紙工場・造船・バイク・自動車・自転車・DIY色黒色使用温度範囲(℃)-30~230ちょう度2比重0.875滴点(℃)240以上離油度(%)0.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性極圧性、定着性、耐水性、せん断安定性融着荷重(kg)(シェル四球)800