絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 特殊用グリース

67件中 41~67件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
  • 超耐熱GP No.1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)

    超耐熱GP No.1 16kg

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥92,980税込¥102,278
    1缶
    6日以内出荷
    グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。トラスコ品番129-2401材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)色黒色使用温度範囲(℃)~500容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7 ニッペコ(旧 日本礦油)

    歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥52,980税込¥58,278
    1缶
    4日以内出荷
    消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。市場の産業機械で、多数の実績がございます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
    トラスコ品番369-8276色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~130容量(kg)16ちょう度No.2滴点(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルフォレックスDN-067 ニッペコ(旧 日本礦油)

    カルフォレックスDN-067

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    トラスコ品番671-6178材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん色淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
  • LICOREX No.2 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)

    LICOREX No.2 16kg

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶
    6日以内出荷
    従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 605 WSA マリングリース ORAPI

    605 WSA マリングリース

    ORAPI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(1kg×1個)
    4日以内出荷
    船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
    用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブレックス ニッペコ(旧 日本礦油)

    ダブレックス

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番224-9091材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • WeissSoL W702 spray 420mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W702 spray 420mL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    耐水・高荷重チェーングリース。厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
    用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑。食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーン。ダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止トラスコ品番676-6551材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン色淡黄色容量(mL)420ちょう度約275危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
  • 軸受グリースLGHB 2 (420 mlカートリッジ入り) SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGHB 2 (420 mlカートリッジ入り)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    欠品中
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHB 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した、鉱油を基油とする高粘度グリースです。高温と超高荷重に耐えるように組成された本グリースは広範な用途に適しますが、特にセメント産業、鉱業、鉄鋼業に好適です。添加剤は含有しておらず、超高圧特性は増ちょう剤の構成成分によって得られます。
    用途鋼鉄の上に鋼鉄を使用したすべり軸受。パルプ・抄紙機。アスファルト振動スクリーン。連続鋳造機。最大150 ℃ (300 °F) で運転されるシール付き球面ころ軸受。鉄鋼業のワークロール軸受。フォークリフトのマストローラートラスコ品番564-4571色茶使用温度範囲(℃)-20~+150容量(kg)0.4ちょう度2容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受グリースLGWM 1 SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGWM 1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    翌々日出荷
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 1はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする低粘度グリースで、超高圧添加剤を含有しています。運転時にラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を受ける軸受の潤滑に極めて適しています。
    用途風力タービンのメインシャフト。スクリューコンベア。集中潤滑システム。スラスト球面ころ軸受アプリケーション色茶使用温度範囲(℃)-30~+110ちょう度1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジグリース エスコ

    カートリッジグリース

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1本
    4日以内出荷
    NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
    用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに色ブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
  • モリリチューム SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリリチューム

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱
    4日以内出荷
    耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
    用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。トラスコ品番868-2323容量(kg)0.4容量(g)400危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
  • 619 CT1240 フッ素グリース ORAPI

    619 CT1240 フッ素グリース

    ORAPI
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(100g)
    4日以内出荷
    ORAPI社が25年以上かけて開発したメンテナンスフリーのフッ素グリースで化学的に安定しており有機溶剤にも耐性を持ち、酸化物質、過酸化物質、塩化物、ヘリウムなど様々な腐食性物質にも耐えます。真空用途にも使用可能。 PTFEを含有しますがREACH規制にも適合。
    用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など仕様(DN値)30万色白色使用温度範囲(℃)-40~320使用目的潤滑比重2.0粘度2滴点なし危険物の類別非危険物ベースオイルPFPERoHS指令(10物質対応)対応各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600融着荷重(kg)(シェル四球)800
  • 2010 NANOLUBRRICANT EP ORAPI

    2010 NANOLUBRRICANT EP

    ORAPI(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本(400g)
    4日以内出荷
    ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られた極圧グリースです。 通常ミクロンレベルの添加剤を使用しますが、ナノレベルの添加剤を使用する事により潤滑性に優れ、金属への定着性もよく、さらに極圧性も非常に優れたグリースで、低温から高温、低速から高速まで幅広く使用でき、長期間の潤滑膜形成を実現します。
    用途ベアリング・ギア・スライドパーツ・発電機・農機具・製紙工場・造船・バイク・自動車・自転車・DIY色黒色使用温度範囲(℃)-30~230ちょう度2比重0.875滴点(℃)240以上離油度(%)0.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性極圧性、定着性、耐水性、せん断安定性融着荷重(kg)(シェル四球)800
  • HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    HVG 高真空用グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    トラスコ品番199-2830色白使用温度範囲(℃)40~200容量(kg)1ちょう度200危険物の類別非危険物
  • カートリッジグリース PRESSOL

    カートリッジグリース

    PRESSOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    容量(g)400危険物の類別非危険物
  • モリコート HPグリース希釈溶剤 HPソルベント デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート HPグリース希釈溶剤 HPソルベント

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥529,800税込¥582,780
    1箱(1kg×10本)
    9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ビットグリス 京セラインダストリアルツールズ

    ビットグリス

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(150g)
    8日以内出荷
    適合機種ED-301、ED-351、ED-2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR、ED-382NPA、ED-400E、ED-382NA危険物の類別非危険物
  • PTFE配合多目的グリース Synco Chemical

    PTFE配合多目的グリース

    Synco Chemical
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番1-5584-05危険物の類別非危険物
  • グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテックP2 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテックP2 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(1kg)
    62日以内出荷
    トラスコ品番868-2311容量(kg)1アズワン品番64-7143-58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(ガスコック用) スミコックSLグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(ガスコック用) スミコックSLグリースNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥95,980税込¥105,578
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9229容量(kg)16アズワン品番64-7143-33危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース HiKOKI(ハイコーキ)

    グリース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    適合本体H25PV危険物の類別非危険物
  • NOXLUB TB0320 NOKクリューバー

    NOXLUB TB0320

    NOKクリューバー
    ¥359,800税込¥395,780
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れている。 接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-50~140適合範囲自動車補機・電装品ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • STABURAGS NBU12MF NOKクリューバー

    STABURAGS NBU12MF

    NOKクリューバー
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • STABURAGS NBU12/300KP NOKクリューバー

    STABURAGS NBU12/300KP

    NOKクリューバー
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12/300 KPは、特にころ軸受に適する。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度1~2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • ISOFLEX TOPAS AK 50 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS AK 50

    NOKクリューバー
    ¥38,980税込¥42,878
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    プラスチック摺動部に適する。 高速軸受にも使用可能。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途プラスチックの各種摺動部。 直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース
  • ISOFLEX TOPAS NCA 52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NCA 52

    NOKクリューバー
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • ISOFLEX TOPAS NB152 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB152

    NOKクリューバー
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特殊用グリース