絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(1)
ブランド
- BIRAL
- モノタロウ(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- AZ(エーゼット)(6)
- 呉工業(クレ)(5)
- スリーボンド(5)
- ダイゾーニチモリ(2)
- BOLL(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- イルネックス(1)
- エスコ(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 武蔵ホルト(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- PRO-Holts(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- オーデック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「グリス種類」から絞り込む

BIRAL VG-HT
BIRAL¥5,198税込¥5,7181本(500mL)当日出荷非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。 流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。 水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。 -20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部 薬液等よりの機械装置の防錆保護 油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等 乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ使用温度範囲(℃)-20~270ちょう度340滴点なし増ちょう剤非石けんベース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性







![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)