カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 切削油
- 工業用潤滑油
- スプレー・オイル・グリス
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
絞り込み
ブランド
内容量(L)
「内容量(L)」から絞り込む

水溶性切研削油(モレスコツールメイト)
モレスコ(MORESCO)¥21,980税込¥24,1781缶(18L)欠品中アルミ合金の加工用として開発した商品です。 アルミ防食性に優れており、変色トラブル防止に貢献します。 洗浄性に優れ、マシンや製品のべたつきを低減します。用途アルミ合金、一般鋼材、鋳鉄の切研削加工容量(L)18pH8.8外観(原液)褐色液体・(希釈液)白色半透明動粘度(mm2/s)47危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.97JIS分類A2種1号相当
水溶性切研削油(モレスコツールメイト)
モレスコ(MORESCO)¥24,980税込¥27,4781缶(18L)欠品中防腐性に優れています。切削性に優れています。 塩素フリーです。洗浄性に優れています。用途S材、AL材に容量(L)18pH9.6(20倍希釈)引火点(℃)なし(非危険物)外観(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明動粘度(mm2/s)70/40℃危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.96JIS分類A2種1号相当
水溶性切削油(モレスコツールメイト)
モレスコ(MORESCO)¥19,980税込¥21,9781缶(18L)8日以内出荷研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
水溶性切削油(モレスコツールメイト)
モレスコ(MORESCO)¥19,980税込¥21,9781缶(18L)欠品中研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%)
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら