カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • 工業用潤滑油
          • 真空ポンプ油

真空ポンプ油 :「MORESCO」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
  • 高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200

    モレスコ(MORESCO)(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格適合範囲ポンプ動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)
  • 高真空ポンプ油(ネオバック) S モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油(ネオバック) S

    モレスコ(MORESCO)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個(1L)
    当日出荷から6日以内出荷
    低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
    用途油拡散ポンプ容量(L)1適合範囲ポンプ蒸発潜熱約210J/g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)

    真空ポンプオイル

    モレスコ(MORESCO)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(1L)
    当日出荷
    容量(L)1適合範囲ポンプ危険物の類別非危険物
  • 石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMR モレスコ(MORESCO)

    石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMR

    モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1缶(4L)
    欠品中
    ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
    用途真空産業全般、キニー型ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)270流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)105.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.88
  • 合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSO-M モレスコ(MORESCO)

    合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSO-M

    モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。 耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
    用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)254流動点(℃)-20.0以下動粘度(mm2/s)63.7(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.905
  • 高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油

    モレスコ(MORESCO)
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶
    欠品中
    大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
    用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
  • メカニカルブースターポンプ油 ネオバックEP-83 モレスコ(MORESCO)

    メカニカルブースターポンプ油 ネオバックEP-83

    モレスコ(MORESCO)
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶(18L)
    当日出荷
    ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。 極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。 粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。 安定性に優れ、長期間使用できます。 水分離性・防錆性に優れています。
    用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。適合範囲ポンプ引火点(℃)250流動点(℃)-15.0動粘度(mm2/s)83.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSA モレスコ(MORESCO)

    合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSA

    モレスコ(MORESCO)
    ¥109,800税込¥120,780
    1缶(20L)
    欠品中
    アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、固着を防止します。
    用途電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置。適合範囲ポンプ
  • 油回転真空ポンプ油(ネオバック) モレスコ(MORESCO)

    油回転真空ポンプ油(ネオバック)

    モレスコ(MORESCO)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(18L)
    欠品中
    ネオバックST-200は、耐熱、耐酸化性能を重視した油回転真空ポンプ油です。 添加剤効果により優れた耐熱、耐酸化性、分散性を発揮します。 水分混入の少ない環境で、ご使用下さい。
    用途真空産業全般(特に水分混入のない環境で、耐熱・耐酸化性を求められる用途)、適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)仕様【熱安定性】170℃×24h合格容量(L)18引火点(℃)252流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)73.5/40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ISO粘度グレード68密度(g/cm3 at15℃)0.887蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】1.3×10-2(1.0×10-4)以下
  • 油回転高真空ポンプ油(ネオバック) モレスコ(MORESCO)

    油回転高真空ポンプ油(ネオバック)

    モレスコ(MORESCO)
    ¥159,800税込¥175,780
    1缶(18L)
    欠品中
    アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
    用途適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置特に、粘度が低下する塩素系ガスに仕様【離水度】40-40-0(5以下)、【熱安定性】170℃-24h合格容量(L)18適合範囲ポンプ引火点(℃)285流動点(℃)-15以下動粘度(mm2/s)95/40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ISO粘度グレード100密度(g/cm3 at15℃)0.9色(ASTM)L1.0蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】4×10-5以下(3×10-7)
  • 高真空ポンプ油 ネオバック モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油 ネオバック

    モレスコ(MORESCO)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶
    9日以内出荷
    メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。
    用途ギア潤滑油トラスコ品番818-9269容量(L)18引火点(℃)250以上粘度(at40℃mm2/s)83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16.98kg蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
真空ポンプ油