絞り込み
ブランド
- 日本油化工業(8)
- オーデック(6)
- ネオス(6)
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- 大崎電工(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- ユシロ化学工業(3)
- 東洋石油化学(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- タイムケミカル(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- シェルケミカルズジャパン(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- ノックス(2)
- サンエスエンジニアリング(2)
- ヤブ原産業(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「内容量(L)」から絞り込む

新サンエスK1
サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)¥898税込¥9881袋(500g)翌日出荷金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください、2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします、3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末適合範囲金属部品、機械類、床、作業服内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
テクリーン
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥17,980税込¥19,7781缶(18L)当日出荷芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。外観無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
2石パーツクリーナー550mL
大澤ワックス¥579税込¥6371個当日出荷有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤危険等級Ⅲアズワン品番67-2480-29危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
油性脱脂洗浄剤
大崎電工¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄容量(mL)420タイプエアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
アースクリーン
アクア化学¥17,980~税込¥19,778~1缶(18L)翌々日出荷乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。用途金属部品洗浄容量(L)18外観無色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
液体クリーナー ザラキン
京滋興産¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から7日以内出荷水溶性切削液の殺菌洗浄剤です。用途入替前の水溶性切削液のタンクに添加してください。pH8.8(5%)危険物の類別非危険物使用濃度タンク容量に対して1~3%
新ノロトール
ノックス¥35,980~税込¥39,578~1缶(18L)ほか当日出荷から5日以内出荷型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤危険物の類別非危険物
YUNISOL SR
日本油化工業¥9,898税込¥10,8881缶(18L)6日以内出荷プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。液色無色透明主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応強酸性
YUNISOL AC
日本油化工業¥6,898税込¥7,5881缶(18L)4日以内出荷内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
FRP用エコシンナー
東洋石油化学¥18,980税込¥20,8781缶(16L)4日以内出荷用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
FRP用水溶性シンナー
東洋石油化学¥14,980税込¥16,4781缶(16L)4日以内出荷用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
水溶性洗浄剤
コオリコーポレーション¥6,198~税込¥6,818~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷環境問題(ISO14001)が企業において重視される時代の洗浄剤として開発された洗剤です。生分解性も90%と非常に高く環境に優しくなっております。環境ホルモン、PRTR法、労働安全衛生法などすべてをクリアーした洗剤で、。しかも無リン系、洗浄力も良く、除菌効果もあり、無臭で快適な作業が行えます。用途工場各部署、機械類、床などの油汚れの洗浄。オフィスの洗浄(デスク、チェアー、OA機器、窓ガラスなど)。ホテルの室内、浴場の脱衣場、機械類などの洗浄。自動車の洗浄(ボディ、内装、シート)pH1%液/10.5±0.5(アルカリ性)主成分天然ヤシ油系非イオン活性剤天然ヤシカリ石鹸、水質軟化剤比重(20℃)1.06±0.02外観淡緑色透明液体危険物の類別非危険物
αクリーナー(原液)
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。仕様スプレー後の状態:液状(揮発)トラスコ品番512-3071種別詰替用幅(mm)168色無色透明高さ(mm)279質量(g)4122タイプ缶奥行(mm)103容量(L)4使用温度範囲常温主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
消泡剤 4L
つやげん¥8,298税込¥9,1281本8日以内出荷。消泡剤。吸水機材用消泡剤!。カーペットリンサーやウエットバキュームの回収タンクの泡を消し,モーターへの泡の吸入を防ぎ,モーターを錆から守ります。排水回数の削減にもなります。仕様●容量:4Lアズワン品番65-9395-54危険物の類別非危険物
水溶性カーボン洗浄剤
旭エンジニアリング¥9,798~税込¥10,778~1缶(3.8kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。 保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。仕様引火点無しpH12.9~13.6(原液)比重1.05(15.6℃)臭気微臭外観淡黄色半液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYKナチュレクリーン
鈴木油脂工業(SYK)¥5,998税込¥6,5981個(4kg)当日出荷中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)アズワン品番64-8668-49危険物の類別非危険物
リトルバルブクリーン
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1缶(4kg)ほか当日出荷から9日以内出荷各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番868-2535容量(L)18危険等級Ⅱアズワン品番64-7144-30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
FS洗浄剤
複合資材¥27,980税込¥30,7781箱(420mL×24本)当日出荷容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5.28L使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△危険物の性状非水溶性
強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン
ヤブ原産業¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷数種類の成分を組み合わせた白華成分を溶解除去する強力白華除去剤です。30年以上の販売実績がございます。用途コンクリート・モルタル、レンガ、洗い出し、タイル目地などに発生した白華の除去に。トラスコ品番722-3998材質強酸色無色透明容量(L)5危険物の類別非危険物
コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち
ヤブ原産業¥2,698税込¥2,9681缶当日出荷ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。タイヤ汚れや泥汚れ、カビ、コケなど洗浄することが可能です。用途コンクリート・モルタル面、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れの除去に。トラスコ品番722-4005材質強酸色黄色容量(L)1危険物の類別非危険物
191g パーツクリーナー 不燃性
エスコ¥4,160税込¥4,5761本翌日出荷消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当危険物の類別非危険物
メタルクリーン Super
オーデック¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-41危険物の類別非危険物
Hiカーボクリーン
日本油化工業¥18,980税込¥20,8781ケース(15kg)6日以内出荷内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他危険物の類別非危険物反応アルカリ性
YUNISOL SS
日本油化工業¥8,398税込¥9,2381缶(18L)6日以内出荷強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
YUNISOL C
日本油化工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)4日以内出荷鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性![BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943627-170710-02.jpg)
BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥29,980税込¥32,9781缶(18kg)当日出荷無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます。 PRTR、医劇非該当の環境対応型です。用途機械、車輌、船舶などのメンテナンスに、船舶、車両、機械などのメンテナンス用途に適合(濃度)原液~5%(用途や汚れに応じて)トラスコ品番794-4802材質主成分:界面活性剤、アルコール溶剤色無色~微黄色容量(kg)18pH中性適合温度(℃)常温~60危険物の類別非危険物
電子部品用エコシンナー
東洋石油化学¥18,980税込¥20,8781缶(16L)4日以内出荷【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系容量(L)16危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
ネオスデタージェント1000
ネオス¥19,980税込¥21,9781缶(18L)翌々日出荷ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.6濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
デタージェント
ネオス¥19,980税込¥21,9781缶(18L)3日以内出荷デタージェントL-120Aは、中低温域でも洗浄能力に優れた中性タイプのスプレー洗浄剤です。アルミ素材および鉄、鋳鉄材に適合し、洗浄時に防錆を一工程で行うことのできるノンリンス仕様の洗浄剤です。省エネ、低温化の取組みに対応できます。中低温でも洗浄能力が維持できる。アルミ素材、銅、黄銅の防食性に優れ、鉄の防錆にも適している。耐硬水性により、シミの発生を抑制し、仕上がりが良好です。無機塩を含まない有機ベースです。洗浄後に白い粉状の残渣もなく、べたつきもありません。低温でも使用可能な消泡性を有しています。用途自動車、産業機械、建設機械、弱電、等の産業における各種部品の仕上洗浄として。金属加工部品の中間洗浄として(不水加工油、防錆油)。高圧スプレー洗浄の用途として容量(L)18pH値8.6(3%)危険物の類別非危険物外観(原液)微黄色~黄色透明液体比重(at15℃)1.06![BONDERITE C-AK VR 150AT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
BONDERITE C-AK VR 150AT
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781缶(18kg)欠品中弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。用途鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。使用温度(℃)20~80使用時間(分)1~3pH10.2~11.2(1.5%:25℃)比重1.05外観無色~淡黄色・透明・液状危険物の類別非危険物使用濃度0.5~3%洗浄方式スプレー洗浄・搖動洗浄
PONNYO
Best Moucal¥4,898~税込¥5,388~1個(4L)ほか翌々日出荷から5日以内出荷油脂分やタール化物、グリース、炭化物の洗浄困難な汚れに対して強力な洗浄力を発揮する水溶性強力アルカリ性クリーナーです。希釈倍率(軽い汚れ)20~50倍、(普通の汚れ)10~20倍、(ガンコな汚れ)3~10倍、(極度にガンコな汚れ)1~3倍pH13.0(原液)比重1.04引火点(℃)なし(セタ密閉式)外観黄色透明の液体希釈剤水道水危険物の類別非危険物
ノアイットスーパー100L
横浜油脂工業(Linda)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷一液でスライム(藻)・スケール・侵食を防ぎます。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。高濃度運転が可能になります。用途冷却塔・循環水系に発生する金属腐食、スケール、藻、スライム障害、レジオネラ属菌の抑制に。トラスコ品番354-2207材質主成分:有機窒素硫黄系化合物・有機窒素化合物・ポリカルボン酸系化合物色淡黄色透明液体容量(L)9.23容量(kg)10希釈倍率基礎投入:保有水に対し300mg/L・補給投入:維持濃度として200mg/LpH値4.0~4.5液性酸性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収キッチンマット
アイメディア¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷厚み1cmのクッション性のある素材で体圧を分散し、「足・ひざ・腰」の負担を軽減。卵を落としても割れにくい。汚れてもサッと拭けるから、お手入れラクラク。裏面はエンボス加工とズレにくい素材を使用。用途キッチン・台所床など材質表面:塩化ビニル樹脂、本体:塩化ビニル樹脂(発泡)、裏面:塩化ビニル樹脂寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×1800×10危険物の類別非危険物

































![BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943627-170710-02.jpg)