絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- 日本油化工業(8)
- オーデック(6)
- ネオス(6)
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- 大崎電工(4)
- ユシロ化学工業(3)
- 東洋石油化学(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- タイムケミカル(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- ノックス(2)
- サンエスエンジニアリング(2)
- ヤブ原産業(2)
- エスコ(1)
- スリーボンド(1)
- ノーブランド(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
「内容量(L)」から絞り込む
![BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943627-170710-02.jpg)
BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]1缶(18kg)取扱停止中無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます。 PRTR、医劇非該当の環境対応型です。用途機械、車輌、船舶などのメンテナンスに、船舶、車両、機械などのメンテナンス用途に適合(濃度)原液~5%(用途や汚れに応じて)トラスコ品番794-4802材質主成分:界面活性剤、アルコール溶剤色無色~微黄色容量(kg)18pH中性適合温度(℃)常温~60危険物の類別非危険物![BONDERITE C-AK VR 150AT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
BONDERITE C-AK VR 150AT
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781缶(18kg)欠品中弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。用途鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。使用温度(℃)20~80使用時間(分)1~3pH10.2~11.2(1.5%:25℃)比重1.05外観無色~淡黄色・透明・液状危険物の類別非危険物使用濃度0.5~3%洗浄方式スプレー洗浄・搖動洗浄![BONDERITE C-AK T5000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
BONDERITE C-AK T5000
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781缶(20kg)欠品中強力なアルカリ・ビルダーに特殊な界面活性剤を配合した浸漬・スプレー併用可能な脱脂洗浄剤で、多種の汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。動・植物油・鉱物油などの油脂類を強力に脱脂します。用途鉄、鋳物、ステンレス材の洗浄剤として使用できます。使用温度(℃)40~70比重1.14~1.16(原液・25℃)外観無色~淡黄色液状危険物の類別非危険物使用濃度3~10%(軽度の油汚れ)、10~20%(重度の油汚れ)洗浄方式浸漬洗浄、スプレー洗浄、ブラシ洗浄




![BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943627-170710-02.jpg)
![BONDERITE C-AK VR 150AT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)