37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
  • 新サンエスK1 サンエスエンジニアリング

    新サンエスK1

    サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
    898税込988
    1袋(500g)
    翌日出荷
    金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください、2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします、3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末適合範囲金属部品、機械類、床、作業服内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 油性脱脂洗浄剤 大崎電工

    油性脱脂洗浄剤

    大崎電工
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
    用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄容量(mL)420タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
  • 金属用洗浄剤 エヌエスケミカル

    金属用洗浄剤

    エヌエスケミカル(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(4L)
    当日出荷
    ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。 仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
    用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。引火点(℃)72密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級動粘度(mm2/s)1.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイカーボン 日本油化工業

    ハイカーボン

    日本油化工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
    容量(L)18液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • SYKナチュレクリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    SYKナチュレクリーン

    鈴木油脂工業(SYK)
    5,998税込6,598
    1個(4kg)
    当日出荷
    中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。
    用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)アズワン品番64-8668-49危険物の類別非危険物
  • 水溶性カーボン洗浄剤 旭エンジニアリング

    水溶性カーボン洗浄剤

    旭エンジニアリング
    9,798税込10,778
    1缶(3.8kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。 保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。
    仕様引火点無しpH12.9~13.6(原液)比重1.05(15.6℃)臭気微臭外観淡黄色半液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • YUNISOL AC 日本油化工業

    YUNISOL AC

    日本油化工業
    6,898税込7,588
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
    液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2535容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • FS洗浄剤 複合資材

    FS洗浄剤

    複合資材
    27,980税込30,778
    1箱(420mL×24本)
    当日出荷
    容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5.28L使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△危険物の性状非水溶性
  • 脱脂洗浄剤 スリーボンド

    脱脂洗浄剤

    スリーボンド
    1,998税込2,198
    1缶
    欠品中
    速乾性なので作業性が良好です。ノンフロンタイプであり、塩素系溶剤も含有していません。有機溶剤中毒予防規則適用外です。
    用途金属・機械部品の洗浄に。トラスコ品番709-3257無色透明容量(mL)420タイプ速乾・ノンフロン容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 油性脱脂洗浄剤 大崎電工

    油性脱脂洗浄剤

    大崎電工
    5,598税込6,158
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
    適合範囲機械加工部品危険物の類別非危険物
  • YUNISOL SS 日本油化工業

    YUNISOL SS

    日本油化工業
    8,398税込9,238
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
    容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
  • YUNISOL SR 日本油化工業

    YUNISOL SR

    日本油化工業
    9,898税込10,888
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
    液色無色透明主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応強酸性
  • YUNISOL C 日本油化工業

    YUNISOL C

    日本油化工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
    液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
  • リトルバルブクリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    リトルバルブクリーン

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。
    用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
  • BONDERITE C-AK VR 150AT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-AK VR 150AT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    21,980税込24,178
    1缶(18kg)
    欠品中
    弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。
    用途鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。使用温度(℃)20~80使用時間(分)1~3pH10.2~11.2(1.5%:25℃)比重1.05外観無色~淡黄色・透明・液状危険物の類別非危険物使用濃度0.5~3%洗浄方式スプレー洗浄・搖動洗浄
  • 強アルカリ洗浄剤 ニッペコ(旧 日本礦油)

    強アルカリ洗浄剤

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    強力な洗浄力がありながら、他の洗浄剤とは違い、アルミを侵さない、樹脂やゴムにも影響がないなどの特徴がございます。強アルカリ性ながら、素手で触れる安全性と高い洗浄力を持った製品です。
    仕様強アルカリ性トラスコ品番552-6564危険物の類別非危険物
  • 金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶
    6日以内出荷
    金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。
    用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000
  • 動植物油用中性洗剤 ビサイカ ヤナギ研究所

    動植物油用中性洗剤 ビサイカ

    ヤナギ研究所
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
    用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。トラスコ品番857-2587材質主成分:界面活性剤、安定化剤容量(L)18希釈倍率0~50液性中性危険物の類別非危険物
  • オイル処理剤 旭エンジニアリング

    オイル処理剤

    旭エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1缶(2L)
    3日以内出荷
    油を超微粒子に分解分散します。 完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。 白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。 天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。 希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。
    使用方法1.オイル吸着マットAE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。2.処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい(高圧洗浄の場合は30倍)。3.デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。4.水ですすぎ流して下さい。容量(L)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新サンエス サンエスエンジニアリング

    新サンエス

    サンエスエンジニアリング
    70,980税込78,078
    1箱(48個)
    6日以内出荷
    金属部品の油汚れや油脂カーボンを見事に除去!新サンエスK1は船舶、自動車、バイクなどの金属部品や様々な金属加工シーンで油汚れやカーボンを洗浄する業務用の水溶性脱脂洗浄剤です。鉄・鋳物・SUS・アルミなどに利用でき、腐食性の高い苛性類を含まず低臭・不燃性なので、安心して作業がおこなえます。
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)、各種機械類、工場の床、作業服などの油汚れ、油脂カーボンの洗浄形状粉末適合範囲金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄容量(g)500性質アルカリ性危険物の類別非危険物
  • NC80 株式会社野中

    NC80

    株式会社野中
    8,398税込9,238
    1セット(500mL×6本)
    3日以内出荷
    洗浄とサビ止め抑制が同時出来る洗浄防錆剤
    用途手で直接触る精密部品の汚れ、指紋取り(ベアリング、測定器の治具、定盤など)容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量3000mL危険物の性状水溶性
  • RS洗浄液(準水系・中性) 鈴木油脂工業(SYK)

    RS洗浄液(準水系・中性)

    鈴木油脂工業(SYK)
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。 洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。 防錆剤入り。 ゴムプラスチックに対して影響が少ない。 常温から70℃付近まで使用可能。 鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)
    用途洗浄剤使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)容量(L)18対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物
  • MAX-G(マックス・ジー) 鈴木油脂工業(SYK)

    MAX-G(マックス・ジー)

    鈴木油脂工業(SYK)
    33,980税込37,378
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。 無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。 原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。
    用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品液性アルカリ性対象鉄 、ステンレス危険物の類別非危険物
  • Hiカーボクリーン 日本油化工業

    Hiカーボクリーン

    日本油化工業
    18,980税込20,878
    1ケース(15kg)
    6日以内出荷
    内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
    主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • YUNISOL F#2 日本油化工業

    YUNISOL F#2

    日本油化工業
    9,498税込10,448
    1ケース(18L)
    6日以内出荷
    F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
    容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
  • SKYクイックドライ 鈴木油脂工業(SYK)

    SKYクイックドライ

    鈴木油脂工業(SYK)
    3,798税込4,178
    1本(100mL)
    20日以内出荷
    リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。 加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。 ケミカル溶剤は一切不要。
    用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的容量(mL)100危険物の類別非危険物希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄
  • オーバーホールクリーナー ホーザン

    オーバーホールクリーナー

    ホーザン
    34,980税込38,478
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
    用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。トラスコ品番470-4924質量(kg)12.8透明容量(L)16主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 衝撃吸収キッチンマット アイメディア

    衝撃吸収キッチンマット

    アイメディア
    2,598税込2,858
    1個
    11日以内出荷
    厚み1cmのクッション性のある素材で体圧を分散し、「足・ひざ・腰」の負担を軽減。卵を落としても割れにくい。汚れてもサッと拭けるから、お手入れラクラク。裏面はエンボス加工とズレにくい素材を使用。
    用途キッチン・台所床など危険物の類別非危険物
  • 強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業

    強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン

    ヤブ原産業
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    数種類の成分を組み合わせた白華成分を溶解除去する強力白華除去剤です。30年以上の販売実績がございます。
    用途コンクリート・モルタル、レンガ、洗い出し、タイル目地などに発生した白華の除去に。トラスコ品番722-3998材質強酸無色透明容量(L)5危険物の類別非危険物
  • コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業

    コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち

    ヤブ原産業
    2,698税込2,968
    1缶
    当日出荷
    ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。タイヤ汚れや泥汚れ、カビ、コケなど洗浄することが可能です。
    用途コンクリート・モルタル面、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れの除去に。トラスコ品番722-4005材質強酸黄色容量(L)1危険物の類別非危険物
  • 水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン 大崎電工

    水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン

    大崎電工
    4,298税込4,728
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アルカリ脱脂洗浄剤です。濃縮タイプで汚れの状態により水で希釈してご使用ください。
    用途工場の床、機械、蛍光灯などマリンブルー危険物の類別非危険物
  • 油性脱脂洗浄剤 大崎電工

    油性脱脂洗浄剤

    大崎電工
    12,980税込14,278
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • YUNISOL FK 日本油化工業

    YUNISOL FK

    日本油化工業
    9,298税込10,228
    1缶(17L)
    6日以内出荷
    ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。 動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。 洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。 濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。 1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。
    使用方法(1)ユニゾールFK単独使用床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。(2)ユニゾールF#232との混合使用頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。質量(kg)20.8容量(L)17荷姿18L/石油缶主成分無機アルカリ塩、界面活性剤引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35外観無色透明液体保管環境密栓して屋内に保管危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.10反応アルカリ性
  • クリンストン シトラスクリン クリンストンホームサービス

    クリンストン シトラスクリン

    クリンストンホームサービス
    19,980税込21,978
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • あらいやさん 関西パテ化工

    あらいやさん

    関西パテ化工
    36,980税込40,678
    1ケース(4kg×4缶)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    人造石、自然石のセメント洗い出しやコンクリート・モルタルの打継ぎ面のレイタンス洗い出し
    主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物
  • BONDERITE C-AK T5000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-AK T5000

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    21,980税込24,178
    1缶(20kg)
    欠品中
    強力なアルカリ・ビルダーに特殊な界面活性剤を配合した浸漬・スプレー併用可能な脱脂洗浄剤で、多種の汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。動・植物油・鉱物油などの油脂類を強力に脱脂します。
    用途鉄、鋳物、ステンレス材の洗浄剤として使用できます。使用温度(℃)40~70比重1.14~1.16(原液・25℃)外観無色~淡黄色液状危険物の類別非危険物使用濃度3~10%(軽度の油汚れ)、10~20%(重度の油汚れ)洗浄方式浸漬洗浄、スプレー洗浄、ブラシ洗浄
工業用洗浄剤